13f617 | Kẹp chuyển đổi Giữ dọc 250 Lb Thép không gỉ H 3.74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13F617 Kẹp chuyển đổi Giữ dọc 250 Lb Thép không gỉ H 3.74 | AA4VGQ

APPROVED VENDOR 13F617 Kẹp chuyển đổi Giữ dọc 250 Lb Thép không gỉ H 3.74

Trong kho
Khoản mục: AA4VGQ phần: 13F617

Cách nhận hàng Tháng Tư 23, Thứ Ba
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
€41.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển đổi kẹp
Cánh tayHình chữ U
Trung tâm lắp đặt cơ sở0.50 x 1.06 In.
đường kính0.200 "
Handle95 Degrees
Chiều cao dưới cánh tay (In.)0.89
Khả năng nắm giữ250 Lbs.
Chiều cao tổng thể3.74 "
Chiều dài tổng thể2.52 "
Con quayĐầu lục giác hoàn toàn bằng thép không gỉ
Kích thước chủ đề1 / 4 "
KiểuTay cầm dọc Giữ xuống, thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8205700090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhHandleKhả năng nắm giữChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểKích thước chủ đềGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13F618 Kẹp chuyển đổi Giữ dọc 450 Lb Thép không gỉ H 5.5 | AA4VGR 13F6180.280 "100 độ.450 Lbs.5.5 "4.56 "5 / 16 "€63.91
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13F619 Kẹp chuyển đổi Giữ dọc 750 Lb Thép không gỉ H 7.5 | AA4VGT 13F6190.340 "106 Degrees750 Lbs.7.5 "5.45 "3 / 8 "€50.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 13F617 Kẹp chuyển đổi Giữ dọc 250 Lb Thép không gỉ H 3.74
€41.45 /đơn vị