Red Hat Jb8266d023l | Nhiên Liệu Dầu Solenoid Nc 3/8 Đồng Thau | 2lbg6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RED HAT JB8266D023L Dầu nhiên liệu Solenoid Nc 3/8 Brass | AC2MGN 2LBG6

RED HAT JB8266D023L Dầu nhiên liệu Solenoid Nc 3/8 Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AC2MGN phần: JB8266D023LTham chiếu chéo: 2LBG6
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
€629.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ dầu nhiên liệu
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi95 độ đến 104 độ F
Vật liệu cơ thểThau
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm2.187 "
Hệ số khối lượng1.2
Bao vây cuộnHộp nối mục đích chung
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điện18 "Khách hàng tiềm năng
Hz50/60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.250 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá1
Nguồn gốc Dia.1 / 4 "
Chiều cao tổng thể4.5 "
Chiều dài tổng thể4 11 / 16 "
Chiều rộng tổng thể2.187 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Vật liệu con dấuSS
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp110 / 120 VAC
Watts15.4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8481809005
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giáNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viTrung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
RED HAT JB8266D077L Dầu nhiên liệu Solenoid Nc 1/2 Brass | AC2MGP 2LBG7 JB8266D077L195 độ đến 104 độ F2.187 "5 / 16 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "1 / 2 "€669.24
RED HAT 8262H021V Dầu nhiên liệu Solenoid Nc 1/4 Brass | AF2VVM 6YEJ8 8262H021V1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 độ đến 131 độ F2.5933 / 32 "2 27 / 32 "1 9 / 16 "1 11 / 16 "1 / 4 "€155.70
RED HAT 8262H011V Dầu nhiên liệu Solenoid Nc 1/8 Đồng thau | AF2YHA 6ZAK2 8262H011V1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 độ đến 131 độ F2.5 "3 / 32 "2 27 / 32 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "€129.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HAT JB8266D023L Dầu nhiên liệu Solenoid Nc 3/8 Đồng thau
€629.27 /đơn vị