Red Hat 8262h011v | Nhiên Liệu Dầu Solenoid Nc 1/8 Đồng Thau | 6zak2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RED HAT 8262H011V Dầu nhiên liệu Solenoid Nc 1/8 Đồng thau | AF2YHA 6ZAK2

RED HAT 8262H011V Dầu nhiên liệu Solenoid Nc 1/8 Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AF2YHA phần: 8262H011VTham chiếu chéo: 6ZAK2

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€129.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ dầu nhiên liệu
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi5 độ đến 131 độ F
Vật liệu cơ thểThau
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm2.5 "
Hệ số khối lượng0.21
Bao vây cuộnMục đích chung Không có hộp nối và kín nước
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điện1/2 "ống dẫn
Hz60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.210 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Nguồn gốc Dia.3 / 32 "
Chiều cao tổng thể2 27 / 32 "
Chiều dài tổng thể1.187 "
Chiều rộng tổng thể1 11 / 16 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Vật liệu con dấuFKM
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp120 VAC
Watts9.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giáNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viTrung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
RED HAT JB8266D023L Dầu nhiên liệu Solenoid Nc 3/8 Brass | AC2MGN 2LBG6 JB8266D023L195 độ đến 104 độ F2.187 "1 / 4 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "3 / 8 "€629.27
RED HAT JB8266D077L Dầu nhiên liệu Solenoid Nc 1/2 Brass | AC2MGP 2LBG7 JB8266D077L195 độ đến 104 độ F2.187 "5 / 16 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "1 / 2 "€669.24
RED HAT 8262H021V Dầu nhiên liệu Solenoid Nc 1/4 Brass | AF2VVM 6YEJ8 8262H021V1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 độ đến 131 độ F2.5933 / 32 "2 27 / 32 "1 9 / 16 "1 11 / 16 "1 / 4 "€155.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HAT 8262H011V Dầu nhiên liệu Solenoid Nc 1/8 Đồng thau
€129.86 /đơn vị