Van điện từ dầu nhiên liệu RED HAT
Phong cách | Mô hình | NEMA Đánh giá | Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm | Nguồn gốc Dia. | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JB8266D077L | 1 | 95 độ đến 104 độ F | 2.187 " | 5 / 16 " | 4.5 " | 4 11 / 16 " | 2.187 " | 1 / 2 " | €653.28 | |
A | JB8266D023L | 1 | 95 độ đến 104 độ F | 2.187 " | 1 / 4 " | 4.5 " | 4 11 / 16 " | 2.187 " | 3 / 8 " | €614.26 | |
B | 8262H011V | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 5 độ đến 131 độ F | 2.5 " | 3 / 32 " | 2 27 / 32 " | 1.187 " | 1 11 / 16 " | 1 / 8 " | €126.76 | |
B | 8262H021V | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 5 độ đến 131 độ F | 2.593 | 3 / 32 " | 2 27 / 32 " | 1 9 / 16 " | 1 11 / 16 " | 1 / 4 " | €151.97 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Tấm gạch chân và tên miền
- Máy cưa bàn
- Phụ kiện bao vây
- Vòng bi tuyến tính gắn
- Phụ kiện điện đánh
- Hô hấp
- Hệ thống liên lạc nội bộ và loa
- Bộ truyền động van Vỏ và phụ kiện
- Quản lý dây
- Kho chính
- ZURN Kiểm tra phích cắm
- LASCO liên hiệp
- PEMKO Con dấu lửa
- 3M Nhóm thay thế
- LITTLE GIANT Workbench
- IMPERIAL Mũi doa ống bên trong / bên ngoài, đường kính ngoài 3/16 đến 1-1/2 inch
- KETT TOOLS Khóa giặt
- DORMONT Đầu nối khí dòng 16125 Blue Hose
- ALL MATERIAL HANDLING Móc tự khóa có chốt
- HUB CITY Dòng SSW240, Hộp giảm tốc bánh răng giun bằng thép không gỉ Cleanline