REAL-TITE PLUGS Phích cắm mở rộng lục giác RTPHX25, Đường kính 2.5 inch, Chiều dài 3.6 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phích cắm mở rộng cơ học |
Chiều dài bu lông | 1-3 / 4 " |
Vật liệu bu lông | Thép không gỉ |
Lớp / Lớp | SC-715 |
Che đường kính ngoài | 3.63 " |
đường kính | 2.5 " |
Vật liệu đệm | Neoprene |
Bên trong Dia. | 2.66 " |
Kích thước khóa | 5 / 32 " |
Chiều dài | 3.60 " |
Loại phích cắm | Phần mở rộng Hex |
Mở niêm phong Bên trong Dia. | 2.95 " |
Kích thước chủ đề | 1 / 4 "-20 |
Mô hình | đường kính | Bên trong Dia. | Mở niêm phong Bên trong Dia. | Chiều dài | Che đường kính ngoài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTPHX15 | 1.5 " | 1.64 " | 1.95 " | 2.6 " | 2.5 " | €35.70 | RFQ
|
RTPHX20 | 2" | 2.09 " | 2.33 " | 2.6 " | 2.5 " | €36.01 | RFQ
|
RTPHX30 | 3" | 3.3 " | 3.5 " | 3.65 " | 4" | €38.91 | RFQ
|
RTPHX35 | 3.5 " | 3.82 " | 4.15 " | 3.7 " | 4.78 " | €39.77 | RFQ
|
RTPHX40 | 4" | 4.2 " | 4.61 " | 3.7 " | 5.375 " | €40.85 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.