REAL-TITE PLUGS Phích cắm mở rộng lục giác RTPHX20, Đường kính 2 inch, Chiều dài 2.6 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phích cắm mở rộng cơ học |
Chiều dài bu lông | 1-1 / 4 " |
Vật liệu bu lông | Thép không gỉ |
Lớp / Lớp | SC-715 |
Che đường kính ngoài | 2.5 " |
đường kính | 2" |
Vật liệu đệm | Neoprene |
Bên trong Dia. | 2.09 " |
Kích thước khóa | 5 / 32 " |
Chiều dài | 2.6 " |
Loại phích cắm | Phần mở rộng Hex |
Mở niêm phong Bên trong Dia. | 2.33 " |
Kích thước chủ đề | 1 / 4 "-20 |
Mô hình | đường kính | Bên trong Dia. | Mở niêm phong Bên trong Dia. | Chiều dài | Che đường kính ngoài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTPHX15 | 1.5 " | 1.64 " | 1.95 " | 2.6 " | 2.5 " | €35.70 | RFQ
|
RTPHX25 | 2.5 " | 2.66 " | 2.95 " | 3.60 " | 3.63 " | €38.68 | RFQ
|
RTPHX30 | 3" | 3.3 " | 3.5 " | 3.65 " | 4" | €38.91 | RFQ
|
RTPHX35 | 3.5 " | 3.82 " | 4.15 " | 3.7 " | 4.78 " | €39.77 | RFQ
|
RTPHX40 | 4" | 4.2 " | 4.61 " | 3.7 " | 5.375 " | €40.85 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.