Ranco V10-414080-170 | Van đảo chiều bơm nhiệt 1/2 X 7/8 In | 5av32 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van đảo chiều bơm nhiệt RANCO V10-414080-170 1/2 x 7/8 In | AE3BFJ 5AV32

RANCO V10-414080-170 Van đảo chiều bơm nhiệt 1/2 x 7/8 In

Trong kho
Khoản mục: AE3BFJ phần: V10-414080-170Tham chiếu chéo: 5AV32
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
€493.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan đảo chiều bơm nhiệt
Loại hoạt độngCuộn dây hoạt động bốn chiều
Loại vanTrượt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.4
Chiều cao tàu (cm)25.15
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8481809005
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Công suất tính bằng Tấn (R-22) (3.0 đến 8.5)
  • Công suất tính bằng Tấn (R-410A) (3.8 đến 10.1)
  • Công suất tính bằng Tấn (R-502) (3.0 đến 11.9)
  • ID ống cao áp (1/2 ")
  • ID ống hút (7/8 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Van đảo chiều bơm nhiệt RANCO V10-418140-170 7/8 x 1-1 / 8 In | AE3BFK 5AV33 V10-418140-170€525.16
Van đảo chiều bơm nhiệt RANCO V6-412080-170 1/2 x 3/4 In | AE3BFM 5AV35 V6-412080-170€349.61
Van đảo chiều bơm nhiệt RANCO V6-414080-170 1/2 x 7/8 In | AE3BFN 5AV36 V6-414080-170€309.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RANCO V10-414080-170 Van đảo chiều bơm nhiệt 1/2 x 7/8 In
€493.66 /đơn vị