EDWARDS SIGNALING 270LEDMA24ADB Mô-đun LED màu hổ phách, Kích thước 70mm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mô-đun LED ánh sáng tháp |
Màu | hổ phách |
Kích thước máy | 70mm |
Mô hình | Chiều rộng | Vẽ hiện tại | đường kính | Chiều cao | Đời sống đèn | Thiết kế ống kính | Xêp hạng | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270LEDMA120A | 2.83 " | Khác nhau | 70mm | 3.11 " | 100,000 giờ. | EZ Twist và Lock Dome | UL | 120 VAC | €249.30 | |
270LEDMA240A | 2.83 " | Khác nhau | 70mm | 3.11 " | 100,000 giờ. | EZ Twist và Lock Dome | UL | 240 VAC | €265.74 | |
270LEDMA24AD | 2.83 " | Khác nhau | 70mm | 3.11 " | 100,000 giờ. | EZ Twist và Lock Dome | UL | 24 VAC / DC | €234.57 | |
270LEDSA120A | 2.76 " | 0.035A AC | 70mm | 3.11 " | 100000 giờ. | Hình trụ | IP65 | 120 VAC | €189.93 | |
270LEDSA240A | 2.76 " | 0.035A AC | 70mm | 3.11 " | 100000 giờ. | Hình trụ | IP65 | 240 VAC | €210.24 | |
270LEDSA24AD | 2.76 " | 0.085A AC, 0.065A DC | 70mm | 3.11 " | 100000 giờ. | Hình trụ | IP65 | 24 VDC | €193.25 | |
270LEDMA120AB | - | - | 2.95 " | 16.065 " | - | - | - | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.