EDWARDS SIGNALING Mô-đun LED màu hổ phách 270LEDMA120AB, Kích thước 70mm, Định mức 0.035A, 120VAC ở 50/60 Hz
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mô-đun LED ánh sáng tháp |
Màu | hổ phách |
Đánh giá hiện tại | 0.035A |
đường kính | 2.95 " |
Bao vây | NEMA 3R / 4X, IP54 / 66 |
Chiều cao | 16.065 " |
Loại đèn | LED |
Nguồn sáng | Nhấp nháy / Ổn định |
Tiêu chuẩn | UL (Canada và chúng tôi) |
điện áp | 120 VAC ở 50/60 Hz |
Mô hình | Chiều rộng | Vẽ hiện tại | đường kính | Chiều cao | Đời sống đèn | Thiết kế ống kính | Xêp hạng | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270LEDMA120A | 2.83 " | Khác nhau | 70mm | 3.11 " | 100,000 giờ. | EZ Twist và Lock Dome | UL | 120 VAC | €236.72 | |
270LEDMA240A | 2.83 " | Khác nhau | 70mm | 3.11 " | 100,000 giờ. | EZ Twist và Lock Dome | UL | 240 VAC | €239.40 | |
270LEDMA24AD | 2.83 " | Khác nhau | 70mm | 3.11 " | 100,000 giờ. | EZ Twist và Lock Dome | UL | 24 VAC / DC | €220.36 | |
270LEDSA120A | 2.76 " | 0.035A AC | 70mm | 3.11 " | 100000 giờ. | Hình trụ | IP65 | 120 VAC | €170.69 | |
270LEDSA240A | 2.76 " | 0.035A AC | 70mm | 3.11 " | 100000 giờ. | Hình trụ | IP65 | 240 VAC | €188.20 | |
270LEDSA24AD | 2.76 " | 0.085A AC, 0.065A DC | 70mm | 3.11 " | 100000 giờ. | Hình trụ | IP65 | 24 VDC | €170.61 | |
270LEDMA240AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.