QUANTUM STORAGE SYSTEMS Giá đỡ thùng rác QSBU-700BL Rắn 42 x 18 10 thùng Màu xanh lam
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng kệ |
Màu thùng | Màu xanh da trời |
Độ sâu thùng rác | 15.25 " |
Chiều cao thùng rác | 12.437 " |
Loại thùng | Thùng phễu khổng lồ |
Chiều rộng thùng rác | 19.875 " |
Sức chứa trên mỗi kệ | 475 lb |
Màu | Màu xanh da trời |
Tải trọng | 2850 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 6 |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 75 " |
Chiều rộng tổng thể | 42 " |
Tổng số thùng | 10 |
UPC | 651588031056 |
Trọng lượng tàu (kg) | 50.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 190.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 45.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Màu thùng | Độ sâu thùng rác | Tải trọng | Vật chất | Số lượng kệ | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1275-201BL | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Màu xanh da trời | 11.625 " | 4000 lb | Thép | 10 | 12 " | 75 " | €867.39 | RFQ
| |
1275-202BL | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Màu xanh da trời | 11.625 " | 4000 lb | Thép | 10 | 12 " | 75 " | €786.94 | RFQ
| |
1275-207BL | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Màu xanh da trời | 11.625 " | 4000 lb | Thép | 10 | 12 " | 75 " | €679.55 | RFQ
| |
1275-209BL | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Màu xanh da trời | 11.625 " | 4000 lb | Thép | 10 | 12 " | 75 " | €905.10 | RFQ
| |
1239-201BL | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Màu xanh da trời | 11.625 " | 2000 lb | Thép | 5 | 12 " | 39 " | €403.99 | ||
1239-202BL | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Màu xanh da trời | 11.625 " | 2000 lb | Thép | 5 | 12 " | 39 " | €448.14 | ||
1239-207BL | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Màu xanh da trời | 11.625 " | 2000 lb | Thép | 5 | 12 " | 39 " | €402.96 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.