Lưu trữ lượng tử Qsb205cl | Kệ Ngăn 23-5/8 X 4-1/8 X 6 In. | 49h222 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QSB205CL Kệ đựng 23-5/8 x 4-1/8 x 6 In. | AG6WGD 49H222

QUANTUM STORAGE SYSTEMS Thùng Kệ QSB205CL 23-5/8 x 4-1/8 x 6 In.

Trong kho
Khoản mục: AG6WGD phần: QSB205CLTham chiếu chéo: 49H222
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
€22.05 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 16
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng kệ
MàuTrong sáng
Chiều cao6"
Chiều cao bên trong6"
Chiều rộng bên trong3"
Chiều dài23-5 / 8 "
Tải trọng50 lb
Vật chấtpolypropylene
Số khe của dải phân cách Ngắn7
Chiều cao bên ngoài6"
Chiều dài bên ngoài23.625 "
Chiều rộng bên ngoài4.125 "
UPC651588210130
Sử dụng số phân cách2ZMR2
Chiều rộng4-1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.51
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)63.5
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3923100000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều rộng bên trongTải trọngChiều rộng bên ngoàiSử dụng số phân cáchSử dụng với Grainger Divider No.Chiều rộngGiá cả
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QSB205BL Kệ Thùng 23-5/8 Inch Dài 4-1/8 Inch Rộng 6 inch Cao | AC4FXY 2ZMP6 QSB205BLMàu xanh da trời3"50 lb4.125 "Mfr. Số DSB201 / 203/2052ZMR2-€18.64
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QSB206BL Kệ Thùng 23-5/8 Inch Dài 6-5/8 Inch Rộng 6 inch Cao | AC4FXZ 2ZMP7 QSB206BLMàu xanh da trời5.5 "50 lb6.625 "Mfr. Số DSB202 / 204/2062ZMR3-€19.70
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QSB214BL Kệ Thùng 23-5/8 Inch Dài 8-3/8 Inch Rộng 6 inch Cao | AC4FYA 2ZMP8 QSB214BLMàu xanh da trời7.125 "50 lb8.375 "Mfr. Số DSB207 / 208/2142ZMR4-€24.28
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QSB216BL Kệ Bin 23-5/8 Inch Dài 6 Inch H Xanh lam | AC4FYB 2ZMP9 QSB216BLMàu xanh da trời10 "50 lb11.125 "Mfr. Số DSB209 / 210/2162ZMR5-€28.57
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QSB205RD Thùng Kệ 23-5/8 Inch Dài 4-1/8 Inch Rộng 6 inch Cao | AC4FZB 2ZMU5 QSB205RDđỏ3"50 lb4.125 "Mfr. Số DSB201 / 203/2052ZMR2-€18.64
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QSB205YL Kệ Thùng 23-5/8 Inch Dài 4-1/8 Inch Rộng 6 inch Cao | AC4FZC 2ZMU6 QSB205YLMàu vàng3"50 lb4.125 "Mfr. Số DSB201 / 203/2052ZMR2-€18.64
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QSB206RD Thùng Kệ 23-5/8 Inch Dài 6-5/8 Inch Rộng 6 inch Cao | AC4FZD 2ZMU7 QSB206RDđỏ5.5 "50 lb6.625 "Mfr. Số DSB202 / 204/2062ZMR3-€19.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS Thùng Kệ QSB205CL 23-5/8 x 4-1/8 x 6 In.
€22.05 /đơn vị