Lắp ráp: Có , Vòng bi: Bóng kín , Đối với loại Pallet: Đóng mở , Đối với loại bề mặt: Bê tông , Chiều dài ngã ba: 48 " , Kiểu nĩa: Hẹp , Độ dày nĩa: 1 1 / 2 " , Loại nĩa: đã sửa , Kết thúc khung: Sơn tĩnh điện , Nguyên liệu khung: Thép , Chất liệu tay cầm: Thép , Loại tay cầm: ergonomic , Loại vòng bi bánh xe tải: Vòng bi , Đường kính bánh xe tải: 1 31 / 32 " , Tối đa. Nâng tạ: 6 3 / 4 " , tối thiểu. Nâng tạ: 2" , Hoạt động: Hướng dẫn sử dụng , Vật liệu con lăn: Thép , Đường kính bánh lái: 7" , Chất liệu bánh lái: polyurethane , Cung lái: 210 độ. , Đột quỵ đến mức tối đa. Chiều cao nâng: 16 , Cơ sở bánh xe: 48 1 / 2 "