PS DOORS Cổng an toàn dạng lửng SMZ-MM100, Chiều rộng mở 100 inch, Sơn tĩnh điện màu vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổng an toàn trên gác lửng |
Độ sâu | 59-1 / 2 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện màu vàng |
Vật chất | Thép nhẹ |
Chiều cao mở | 80 " |
Chiều rộng mở | 100 " |
Độ sâu tổng thể | 66 " |
Chiều cao tổng thể | 95 " |
Chiều rộng tổng thể | 108 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 270 |
Chiều cao tàu (cm) | 48.26 |
Chiều dài tàu (cm) | 279.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 63.5 |
Quốc gia | US |
A.
A.
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng mở | Chiều rộng tổng thể | Chiều cao tổng thể | Vật chất | Kết thúc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMZ-MM060 | 60 " | 68 " | 95 " | Thép nhẹ | Sơn tĩnh điện màu vàng | €5,573.00 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.