PS DOORS MGVEM072120 Cổng an toàn dạng đứng, Điện, Chiều rộng 72 inch, Chiều cao cổng 42 inch, Chiều dài 120 inch, Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổng an toàn dọc |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện màu vàng |
Chiều cao | 42 " |
Vật chất | Thép nhẹ |
Vị trí lắp | Sàn Mounted |
Chiều rộng mở | 72 " |
hoạt động | Điện |
Chiều cao tổng thể | 126 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 175.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 40.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 320.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 114.3 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều rộng mở | hoạt động | Chiều cao | Vị trí lắp | Vật chất | Kết thúc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGVMM072120 | 72 " | Hướng dẫn sử dụng | 42 " | Sàn Mounted | Thép nhẹ | Sơn tĩnh điện màu vàng | €3,278.86 | RFQ
|
MGVMM096120 | 96 " | Hướng dẫn sử dụng | 42 " | Sàn Mounted | Thép nhẹ | Sơn tĩnh điện màu vàng | €3,442.09 | RFQ
|
MGVEM096120 | 96 " | Điện | 42 " | Sàn Mounted | Thép nhẹ | Sơn tĩnh điện màu vàng | €6,457.50 | RFQ
|
MGVNM072042 | 72 " | Điện / khí nén | 42 " | Sàn Mounted | Thép nhẹ | Sơn tĩnh điện màu vàng | - | RFQ
|
MGVPM072042 | 72 " | Khí nén / Khí nén | 42 " | Sàn Mounted | Thép nhẹ | Sơn tĩnh điện màu vàng | - | RFQ
|
MGVNM096042 | 96 " | Điện / khí nén | 42 " | Sàn Mounted | Thép nhẹ | Sơn tĩnh điện màu vàng | - | RFQ
|
MGVPM096042 | 96 " | Khí nén / Khí nén | 42 " | Sàn Mounted | Thép nhẹ | Sơn tĩnh điện màu vàng | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.