Mục | Bộ công cụ đường sắt |
Kích thước ổ đĩa | 3/8 ", 1 2" |
Các công cụ khác đi kèm | (9) Bộ chìa khóa lục giác gấp mảnh, Cấp ngư lôi, Dụng cụ quét miếng đệm, Quy tắc băng 3/4 "x 16 ft., Cưa sắt có độ căng cao," gương spection, Máy lấy từ tính bằng kính thiên văn, Đầu bút Pry Bar 16 "x 5/8" |
Số bộ phận tiêu hao | 0 |
Số lượng các công cụ khác | 17 |
Số lượng các mảnh | 107 |
Số lượng Kìm | 6 |
Số tua vít | 5 |
Số lượng ổ cắm / Acc. | 45 |
Số lượng công cụ đánh dấu | 9 |
Số lượng cờ lê | 25 |
Kìm bao gồm | Đường dây điện II: 9-9 / 16 ", Đường chéo hạng nặng, Mũi kim với dao cắt, Khớp trượt với tay cầm, Khóa cong 10", Mũi thẳng hàng không, Giá đỡ đột và đục |
Ứng dụng chính | Bộ sửa ống |
Hộp công cụ được đề xuất | Mfr. Số J9969-NA |
SAE hoặc Metric | SAE |
Tua vít đi kèm | Khe vuông 1/4 "x 4", 3/16 "x 4", 5/16 "x 6" và 3/8 "x 8", Phillips 1/4 "x # 2 |
Bao gồm các công cụ đánh dấu | 16 oz. Ball Pein, 11/64 ", Chisel Cape, Super Duty Pin Punch 3/8", Tip x 6-1 / 2 ", 3/16", Tip x 5-1 / 4 "và 1/8", Mẹo x 4-3 / 4 ", Đục lạnh Super Duty- 3/8" và 3/4 ", |
Bao gồm bộ nhớ công cụ | Có |
Loại lưu trữ công cụ được bao gồm | Hộp công cụ |
Bao gồm cờ lê | Kết hợp 12 điểm Đen SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 và 1-1 / 4 ", 12-Point Ratcheting Box SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 và 1 / 2 x 9/16 ", Vật cản 12 điểm- 7/16 x 1/2 và 5/8 x 3/4", Điều chỉnh |