Mục | Bộ công cụ đường sắt |
Kích thước ổ đĩa | 3/8 ", 1 2" |
Các công cụ khác đi kèm | Dụng cụ lấy từ tính bằng kính thiên văn, Máy thu hồi linh hoạt, (25) Bộ dụng cụ đo cảm giác lưỡi, (13) Bộ chìa khóa hình lục giác, Căn chỉnh "g Pry Bar 16", Cưa sắt, Mũi nhọn 12 x 1/2 " |
Số bộ phận tiêu hao | 0 |
Số lượng các công cụ khác | 19 |
Số lượng các mảnh | 172 |
Số lượng Kìm | 26 |
Số tua vít | 7 |
Số lượng ổ cắm / Acc. | 68 |
Số lượng công cụ đánh dấu | 16 |
Số lượng cờ lê | 36 |
Kìm bao gồm | Đường dây điện II: 9-9 / 16 ", Đường dây điện II: 16-7 / 8", Đường chéo hạng nặng, Mũi kim với dao cắt, Khớp trượt có tay cầm, Khóa thẳng 7 ", Khóa cong 10", Máy cắt dây |
Ứng dụng chính | Cơ khí chế tạo |
SAE hoặc Metric | SAE |
Tua vít đi kèm | Cút vuông có đầu tip tiêu chuẩn- 3/8 "x 8", 5/16 "x 6", 3/16 "x 4" và 3/8 "x 10", Phillips # 2 x 4 ", Cùm tròn có mũ # 2 x 1-9 / 16 ", Bộ khởi động trục vít, Đầu tiêu chuẩn 5-5 / 8" L |
Bao gồm các công cụ đánh dấu | 16 oz. Ball Pein Hammer, 1-3 / 64 ", Soft Face Hammer, Punch / Chisel, Super Duty Punch Pin- 1/16" ,, 1/8 ",, 5/32, 3/16" và 3/8 ",, Mũi đục lỗ, Đục siêu lạnh- 1", 1/2 "và 1/8", Đục trượt 1/4 ",, 1/8" và 4-5 / 8 ", Đục Trung tâm, Hammer Ti |
Bao gồm bộ nhớ công cụ | Không |
Loại lưu trữ công cụ được bao gồm | Không áp dụng |
Bao gồm cờ lê | Kết hợp 12 điểm Đen SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 và 1-1 / 4 ", 12" Nhấp chuột có thể điều chỉnh Stop Black |