Proto J1197m | Cờ Lê Hộp Ratcheting 19 X 21mm Spline | 1anf0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê hộp Ratcheting PROTO J1197M 19 x 21mm Spline | AA8XFK 1ANF0

PROTO Cờ lê hộp có răng gài J1197M 19 x 21mm Spline

Trong kho
Khoản mục: AA8XFK phần: J1197MTham chiếu chéo: 1ANF0
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
€41.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê hộp Ratcheting
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Đầu linh hoạtKhông
Kích cỡ đầu19 x 21mm
Vật chấtThép
Tối thiểu. Arc Swing5 Degrees
Số răng72
Số điểm12
Bù đắp0 Degrees
Chiều dài tổng thể9"
Reversing
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy19 x 21 mm
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kiểu cờ lêSpline, kết thúc đôi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Cờ lê hộp Ratcheting PROTO J1196M 16 x 18mm Spline | AA8XFG 1ANC9 J1196M8"16 x 18 mm€36.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Cờ lê hộp có răng gài J1197M 19 x 21mm Spline
€41.88 /đơn vị