Proto J9853 | Bộ khởi động vít có rãnh 5 Kẹp 5/8 inch | 4r111 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ khởi động trục vít PROTO J9853 có rãnh 5 5/8 inch Clip | AD9DUW 4R111

PROTO J9853 Bộ khởi động vít có rãnh 5 Kẹp 5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9DUW Kiểu: J9853Tham chiếu chéo: 4R111 / 4R110

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€19.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ khởi động vít
Kết thúcChrome Shank, Đầu Oxit đen
Thiết kế xử lýKnurled w / Pocket Clip
Xử lý vật liệuThép
Chiều dài tổng thể5.625 "
Vật liệu chânCông cụ hợp kim thép
Hình dạng chânTròn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo1/4 "đến 3/8" hoặc 6, 8, 10, 12
Kiểu Mẹorãnh
Nhóm kiểu Mẹorãnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8205597000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Được sử dụng để khởi động hoặc tháo vít hoặc đai ốc, đặc biệt là những cái quá nhỏ để cầm bằng tay, từ những khu vực khó tiếp cận
  • Tuân theo tiêu chuẩn ANSI

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước mẹoKiểu MẹoNhóm kiểu MẹoGiá cả
Bộ khởi động trục vít PROTO J9855 có rãnh 9 5/8 In | AD9DUX 4R112 J98559.625 "1/4 "đến 3/8" hoặc 6, 8, 10, 12rãnhrãnh€20.92
PROTO J9882 Bộ khởi động trục vít Phillips 2 3/4 In | AD9DUZ 4R114 J98822.75 "3/16 "đến 3/8" hoặc 5, 6, 8, 10, 12PhillipsPhillips / Crosspoint€16.60
PROTO J9886 Bộ khởi động trục vít Phillips 9 3/4 In | AD9DVA 4R116 J98869.75 "3/16 "đến 3/8" hoặc 5, 6, 8, 10, 12PhillipsPhillips / Crosspoint€23.55
PROTO J9884 Bộ khởi động vít Phillips 5 3/4 inch Clip | AG7BTH 4R115 J98845.75 "3/16 "đến 3/8" hoặc 5, 6, 8, 10, 12PhillipsPhillips / Crosspoint€21.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J9853 Bộ khởi động vít có rãnh 5 Kẹp 5/8 inch
€19.16 /đơn vị