vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEARS VAN 8172-012C Tank Adaptor, FPT x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, Size 1-1/4, CPVC | AC9CPR 3FNA3

SPEARS VALVES 8172-012C Bộ nối bình, FPT x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, Cỡ 1-1/4, CPVC

Trong kho
Khoản mục: AC9CPR phần: 8172-012CTham chiếu chéo: 3FNA3
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
€230.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi xe tăng
Vật liệu cơ thểCPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Vật liệu đệmNeoprene
Chiều dài3 13 / 32 "
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống1.25 "
Kích thước lỗ yêu cầu2-1 / 3 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 73 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
SPEARS VAN 8172-005C Tank Adaptor, FPT x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, Size 1/2, CPVC | AC9CPN 3FMZ9 8172-005C3"1 / 2 "€130.00
SPEARS VAN 8172-007C Tank Adaptor, FPT x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, Size 3/4, CPVC | AC9CPP 3FNA1 8172-007C3"3 / 4 "€151.80
SPEARS VALVES 8172-010C Tank Adaptor, FPT x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, 1 Size, CPVC | AC9CPQ 3FNA2 8172-010C3 1 / 3 "1"€165.05
SPEARS VAN 8172-015C Tank Adaptor, FPT x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, Size 1-1/2, CPVC | AC9CPT 3FNA4 8172-015C3.5931.5 "€255.24
SPEARS VALVES 8172-020C Tank Adaptor, FPT x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, 2 cỡ, CPVC | AC9CPU 3FNA5 8172-020C4.125 "2"€316.19
SPEARS VALVES 8172-002C Tank Adaptor, FPT x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, Size 1/4, CPVC | BU7BGZ 8172-002C--€104.58
RFQ
SPEARS VALVES 8172-003C Bộ chuyển bồn, FPT x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, Size 3/8, CPVC | BU7BHC 8172-003C--€104.58
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES 8172-012C Bộ nối bình, FPT x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, Cỡ 1-1/4, CPVC
€230.42 /đơn vị