Proto J963/8s2 | Drift Punch S2 3/16 X 10 In | 6djy4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J963 / 8S2 Drift Punch S2 3/16 x 10 In | AE8KDN 6DJY4

PROTO J963/8S2 Drift Punch S2 3/16 x 10 In

Trong kho
Khoản mục: AE8KDN phần: J963 / 8S2Tham chiếu chéo: 6DJY4
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
€24.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccú đấm trôi
Xây dựngThép công cụ cứng S2
Hex3 / 8 "
Chiều dài10 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)25.65
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8205595560
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Kết thúc nổi hình Parabol đã sửa đổi, Kết thúc bằng oxit đen

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXây dựngHexChiều dàiKích thước mẹoGiá cả
PROTO J961 / 4 Punch Drift 3/32 Trong | AD2KRG 3R153 J961 / 4-1 / 4 "10 "3 / 32 "€21.55
PROTO J965 / 16 Punch Drift 1/8 Trong | AD2KRH 3R154 J965 / 16-5 / 16 "10 "1 / 8 "€21.42
PROTO J963 / 8 Punch Drift 3/16 Trong | AD2KRJ 3R155 J963 / 8-3 / 8 "10 "3 / 16 "€24.56
PROTO J967 / 16 Punch Drift 7/32 In | AD2KRK 3R156 J967 / 16-7 / 16 "10 "1 / 2 "€24.57
PROTO J961 / 2 Punch Drift 1/4 In | AD2KRL 3R157 J961 / 2-1 / 2 "10 "1 / 4 "€23.49
PROTO J965 / 8 Punch Drift 5/16 Trong | AD2KRM 3R158 J965 / 8-19 / 32 "10 "5 / 16 "€29.05
PROTO J963 / 4 Punch Drift 3/8 In | AD2KRN 3R159 J963 / 4-23 / 32 "10 "3 / 8 "€37.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J963/8S2 Drift Punch S2 3/16 x 10 In
€24.12 /đơn vị