Proto J965/16 | Cú đấm trôi 1/8 trong | 3r154 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J965 / 16 Punch Drift 1/8 Trong | AD2KRH 3R154

PROTO J965/16 Punch Drift 1/8 Trong

Trong kho
Khoản mục: AD2KRH phần: J965 / 16Tham chiếu chéo: 3R154
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
€21.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccú đấm trôi
Thiết kế1 mảnh
Hex5 / 16 "
Chiều dài10 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8203406000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXây dựngHexChiều dàiKích thước mẹoGiá cả
PROTO J961 / 4 Punch Drift 3/32 Trong | AD2KRG 3R153 J961 / 4-1 / 4 "10 "3 / 32 "€21.55
PROTO J963 / 8 Punch Drift 3/16 Trong | AD2KRJ 3R155 J963 / 8-3 / 8 "10 "3 / 16 "€24.56
PROTO J967 / 16 Punch Drift 7/32 In | AD2KRK 3R156 J967 / 16-7 / 16 "10 "1 / 2 "€24.57
PROTO J961 / 2 Punch Drift 1/4 In | AD2KRL 3R157 J961 / 2-1 / 2 "10 "1 / 4 "€23.49
PROTO J965 / 8 Punch Drift 5/16 Trong | AD2KRM 3R158 J965 / 8-19 / 32 "10 "5 / 16 "€29.05
PROTO J963 / 4 Punch Drift 3/8 In | AD2KRN 3R159 J963 / 4-23 / 32 "10 "3 / 8 "€37.50
PROTO J961 / 2S2 Drift Punch S2 1/4 x 10 In | AE8KDK 6DJY1 J961 / 2S2Thép công cụ cứng S21 / 2 "10 "1 / 4 "€29.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J965/16 Punch Drift 1/8 Trong
€21.42 /đơn vị