<span Class='notranslate'>Proto </span> J9351 | Multi-bit Screwdriver, 4-pc., 5-in-1, General Purpose, 7-1/4 Inch Overall Length | 45ju24 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tuốc nơ vít nhiều bit PROTO J9351, 4-Pc., 5-trong-1, Mục đích chung, Chiều dài tổng thể 7-1 / 4 inch | CD3AWP 45JU24

PROTO J9351 Multi-Bit Screwdriver, 4-Pc., 5-in-1, General Purpose, 7-1/4 Inch Overall Length

Trong kho
Khoản mục: CD3AWP Kiểu: J9351Tham chiếu chéo: 45JU24
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
€19.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít nhiều bit
Loại lưu giữ bitThay đổi nhanh từ tính
Kiểu bitPhillips, Slotted
Kích thước ổ đĩa5 / 16 "
Loại trình điều khiểnđược
Kết thúccơ rôm
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Xử lý vật liệuĐa thành phần
Cách nhiệtKhông
Vật chấtThép S2
Không đánh dấuKhông
Số lượng các mảnh4
Chiều dài tổng thể7.25 "
Ứng dụng chínhMục đích chung
bánh cócKhông
Vật liệu chânThép
Loại chânRắn
Kích thước bao gồmCó rãnh PH1 x 4R-5T, có rãnh PH2 x 6R-8T
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Nhóm kiểu MẹoCrosspoint, Slotted

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaThiết kế xử lýMụcSố lượng các mảnhChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước bao gồmGiá cả
Bộ bit tuốc nơ vít PROTO J61929 | AA9UVR 1FR28 J619291 / 4 "nhựaTuốc nơ vít nhiều bit288"Thép hợp kimLy hợp 1/8 ", 5/32", Phillips # 0, # 1, # 2, # 3, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, Slotted 1/8 ", 5/32", 7/32 ", 1/2", 9/32 ", Đầu ổ cắm 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Torx (R) T10, T15, T20, T25, T30, T40€138.97
Bộ Tuốc nơ vít PROTO J9224 Từ tính 5 Pc | AD8QUQ 4LV31 J92241 / 4 "nhựaTuốc nơ vít nhiều bit511 5 / 16 "Thép hợp kimPhillips # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16"€31.63
PROTO J9320 Bộ Tua Vít Bánh Cóc 5 Cái | AD8QUR 4LV34 J93201 / 4 "nhựaTuốc nơ vít nhiều bit58.75 "Thép hợp kimPhillips # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16"€89.67
PROTO J9322 Tua vít Ratchet Bộ 11 Pc | AD8QUT 4LV35 J93221 / 4 "nhựaTuốc nơ vít nhiều bit127"Thép hợp kimPhillips # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16", Nutsetters 3/16 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 7/16"€97.81
PROTO J9325 Tuốc nơ vít nhiều mũi, #0/#1/1/4 In/1/8 In/#2/3/16 In/5/32 In/T10/T15/T20/T25 Kích thước đầu | CT8EUR 787D10 J9325--Tuốc nơ vít nhiều bit----€66.94
PROTO J93111 Tuốc nơ vít nhiều mũi, #1/#10/1/4 In/#15/#2 Kích thước đầu, 8 đầu, 7 1/4 Inch Chiều dài tổng thể | CT8EUT 45JU26 J93111--Tuốc nơ vít nhiều bit----€24.29
PROTO J93101 Tuốc nơ vít nhiều mũi, #1/#10/1/4 In/#15/#2 Kích thước đầu, 8 đầu, 7 1/4 Inch Chiều dài tổng thể | CT8EUU 45JU25 J93101--Tuốc nơ vít nhiều bit----€25.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J9351 Multi-Bit Screwdriver, 4-Pc., 5-in-1, General Purpose, 7-1/4 Inch Overall Length
€19.23 /đơn vị