Proto J9320 | Bộ mũi tuốc nơ vít Ratchet 5 Pc | 4lv34 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J9320 Bộ Tua Vít Bánh Cóc 5 Cái | AD8QUR 4LV34

PROTO J9320 Bộ Tuốc Nơ Vít Ratchet 5 Cái

Trong kho
Khoản mục: AD8QUR Kiểu: J9320Tham chiếu chéo: 4LV34

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€89.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít nhiều bit
Loại lưu giữ bitcó từ tính
Kiểu bitKết thúc đơn
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại trình điều khiểnđược
Kết thúccơ rôm
Thiết kế xử lýnhựa
Số lượng các mảnh5
Chiều dài tổng thể8.75 "
Ứng dụng chínhMục đích chung
bánh cóc
Vật liệu chânThép hợp kim
Loại chânRắn
Kích thước bao gồmPhillips # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16"
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8205400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaThiết kế xử lýMụcSố lượng các mảnhChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước bao gồmGiá cả
Bộ bit tuốc nơ vít PROTO J61929 | AA9UVR 1FR28 J619291 / 4 "nhựaTuốc nơ vít nhiều bit288"Thép hợp kimLy hợp 1/8 ", 5/32", Phillips # 0, # 1, # 2, # 3, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, Slotted 1/8 ", 5/32", 7/32 ", 1/2", 9/32 ", Đầu ổ cắm 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Torx (R) T10, T15, T20, T25, T30, T40€138.97
Bộ Tuốc nơ vít PROTO J9224 Từ tính 5 Pc | AD8QUQ 4LV31 J92241 / 4 "nhựaTuốc nơ vít nhiều bit511 5 / 16 "Thép hợp kimPhillips # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16"€31.63
PROTO J9322 Tua vít Ratchet Bộ 11 Pc | AD8QUT 4LV35 J93221 / 4 "nhựaTuốc nơ vít nhiều bit127"Thép hợp kimPhillips # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16", Nutsetters 3/16 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 7/16"€97.81
Tuốc nơ vít nhiều bit PROTO J9351, 4-Pc., 5-trong-1, Mục đích chung, Chiều dài tổng thể 7-1 / 4 inch | CD3AWP 45JU24 J93515 / 16 "Đệm GripTuốc nơ vít nhiều bit47.25 "ThépCó rãnh PH1 x 4R-5T, có rãnh PH2 x 6R-8T€19.23
PROTO J9325 Tuốc nơ vít nhiều mũi, #0/#1/1/4 In/1/8 In/#2/3/16 In/5/32 In/T10/T15/T20/T25 Kích thước đầu | CT8EUR 787D10 J9325--Tuốc nơ vít nhiều bit----€66.94
PROTO J93111 Tuốc nơ vít nhiều mũi, #1/#10/1/4 In/#15/#2 Kích thước đầu, 8 đầu, 7 1/4 Inch Chiều dài tổng thể | CT8EUT 45JU26 J93111--Tuốc nơ vít nhiều bit----€24.29
PROTO J93101 Tuốc nơ vít nhiều mũi, #1/#10/1/4 In/#15/#2 Kích thước đầu, 8 đầu, 7 1/4 Inch Chiều dài tổng thể | CT8EUU 45JU25 J93101--Tuốc nơ vít nhiều bit----€25.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J9320 Bộ Tuốc Nơ Vít Ratchet 5 Cái
€89.67 /đơn vị