Proto J8100c | Bộ Cờ Lê Đầu Hộp 3/8-1 Inch 6 Cái | 1akp5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ cờ lê kết thúc hộp PROTO J8100C 3 / 8-1 Inch 6 Pc | AA8WDM 1AKP5

PROTO Bộ cờ lê đầu hộp J8100C 3/8-1 inch 6 chiếc

Trong kho
Khoản mục: AA8WDM phần: J8100CTham chiếu chéo: 1AKP5 / 1AKP7
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
€334.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ cờ lê kết thúc hộp
Kết thúcSatin
Số lượng các mảnh6
Số điểm12
Bù đắp15 Degrees
Phạm vi độ dài6-7 / 8 đến 10 "
SAE hoặc MetricSAE
UPC662679061166
Kích thước cờ lê3/8 "đến 1"
Bao gồm cờ lê3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 11/16 x 13/16, 3/4 x 7/8, 15/16 x 1 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.62
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)39.37
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcSố lượng các mảnhSAE hoặc MetricBao gồm cờ lêGiá cả
Bộ cờ lê kết thúc hộp PROTO J1100S-M 6-32mm 11 Pc | AD8QDH 4LT81 J1100S-MTiếng Ba Lan đầy đủ11metric6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x18, 17x19, 21x24, 22x24, 27x30, 30x32mm€516.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Bộ cờ lê đầu hộp J8100C 3/8-1 inch 6 chiếc
€334.52 /đơn vị