Proto J1100s-m | Bộ Cờ Lê Đầu Hộp 6-32mm 11 Pc | 4lt81 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ cờ lê kết thúc hộp PROTO J1100S-M 6-32mm 11 Pc | AD8QDH 4LT81

PROTO Bộ cờ lê hai đầu hộp J1100S-M 6-32mm 11 chiếc

Trong kho
Khoản mục: AD8QDH phần: J1100S-MTham chiếu chéo: 4LT81
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
€516.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ cờ lê kết thúc hộp
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Số lượng các mảnh11
Số điểm12
Bù đắp15 Degrees
Phạm vi độ dài6 đến 16-1 / 2 "
SAE hoặc Metricmetric
UPC662679062408
Kích thước cờ lê6 đến 32mm
Bao gồm cờ lê6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x18, 17x19, 21x24, 22x24, 27x30, 30x32mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.53
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)47.5
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcSố lượng các mảnhSAE hoặc MetricBao gồm cờ lêGiá cả
Bộ cờ lê kết thúc hộp PROTO J8100C 3 / 8-1 Inch 6 Pc | AA8WDM 1AKP5 J8100CSatin6SAE3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 11/16 x 13/16, 3/4 x 7/8, 15/16 x 1 "€334.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Bộ cờ lê hai đầu hộp J1100S-M 6-32mm 11 chiếc
€516.53 /đơn vị