Proto J74422mp | Ổ cắm tác động Flex Ổ đĩa 1/2 inch 22mm 6 Pt | 4hve4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J74422MP Ổ cắm tác động linh hoạt 1/2 inch Ổ 22mm 6 Pt | AD8BXT 4HVE4

PROTO J74422MP Ổ cắm tác động Flex 1/2 inch Ổ 22mm 6 Pt

Trong kho
Khoản mục: AD8BXT phần: J74422MPTham chiếu chéo: 4HVE4

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€67.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động linh hoạt
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổphổ cập
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể2.625 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy22mm
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
PROTO J74413MP Ổ cắm tác động linh hoạt 1/2 inch Ổ 13mm 6 Pt | AD8BXJ 4HVD5 J74413MP13€55.87
PROTO J74414MP Ổ cắm tác động linh hoạt 1/2 Inch Drive 14mm 6 Pt | AD8BXK 4HVD6 J74414MP14mm€54.02
PROTO J74415MP Ổ cắm tác động linh hoạt 1/2 Inch Drive 15mm 6 Pt | AD8BXL 4HVD7 J74415MP15mm€50.86
PROTO J74416MP Ổ cắm tác động linh hoạt 1/2 inch Ổ đĩa 16mm 6 Pt | AD8BXM 4HVD8 J74416MP16mm€56.98
PROTO J74417MP Ổ cắm tác động linh hoạt 1/2 inch Ổ 17mm 6 Pt | AD8BXN 4HVD9 J74417MP17mm€60.77
PROTO J74418MP Ổ cắm tác động linh hoạt 1/2 inch Ổ 18mm 6 Pt | AD8BXP 4HVE1 J74418MP18mm€60.36
PROTO J74419MP Ổ cắm tác động linh hoạt 1/2 inch Ổ 19mm 6 Pt | AD8BXQ 4HVE2 J74419MP19mm€61.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J74422MP Ổ cắm tác động Flex 1/2 inch Ổ 22mm 6 Pt
€67.73 /đơn vị