Proto J6910h | Ổ cắm tác động Ổ đĩa 1/4 inch 5/16 Inch 6 Pt | 1ar86 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động PROTO J6910H 1/4 Inch Drive 5/16 Inch 6 Pt | AA8YAT 1AR86

PROTO J6910H Ổ cắm tác động 1/4 inch Ổ 5/16 inch 6 Pt

Trong kho
Khoản mục: AA8YAT phần: J6910HTham chiếu chéo: 1AR86
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
€8.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim rèn
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể7 / 8 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy5 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
UPC662679320287

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)2.29
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Ổ cắm tác động PROTO J6920H 1/4 Inch Drive 5/8 Inch 6 Pt | AA2DJD 10E359 J6920H7 / 8 "5 / 8 "€9.27
Ổ cắm tác động PROTO J6906H 1/4 Inch Drive 3/16 Inch 6 Pt | AA8YAP 1AR83 J6906H7 / 8 "3 / 16 "€8.95
Ổ cắm tác động PROTO J6908H 1/4 inch Ổ 1/4 inch 6 Pt | AA8YAQ 1AR84 J6908H7 / 8 "1 / 4 "€8.96
Ổ cắm tác động PROTO J6909H 1/4 Inch Drive 9/32 Inch 6 Pt | AA8YAR 1AR85 J6909H7 / 8 "9 / 32 "€8.95
Ổ cắm tác động PROTO J6911H 1/4 Inch Drive 11/32 Inch 6 Pt | AA8YAU 1AR87 J6911H7 / 8 "11 / 32 "€8.95
Ổ cắm tác động PROTO J6918H 1/4 Inch Drive 9/16 Inch 6 Pt | AA9UUK 1FN93 J6918H7 / 8 "9 / 16 "€9.04
Ổ cắm tác động PROTO J6907H 1/4 Inch Drive 7/32 Inch 6 Pt | AA9UUN 1FP39 J6907H7 / 8 "7 / 32 "€9.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J6910H Ổ cắm tác động 1/4 inch Ổ 5/16 inch 6 Pt
€8.49 /đơn vị