Proto J5240a | Ổ cắm Bit 3/8 Ổ đĩa 5/16 Inch có rãnh | 1ah91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm PROTO J5240A Bit 3/8 Ổ 5/16 inch có rãnh | AA8VHH 1AH91

PROTO Ổ cắm J5240A Bit 3/8 Ổ đĩa 5/16 inch có rãnh

Trong kho
Khoản mục: AA8VHH phần: J5240ATham chiếu chéo: 1AH91
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
€23.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm bit
Kiểu bitrãnh
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcChrome được đánh bóng đầy đủ
Số điểm6
Chiều dài tổng thể3"
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy5 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Kích thước mẹo5 / 16 "
Loại mẹorãnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8207806000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều dài tổng thểKích thước máyKích thước mẹoLoại mẹoGiá cả
Ổ cắm PROTO J4904BD Bit 3/8 Ổ 1/8 Inch Ball End Hex | AA9UXY 1FX59 J4904BDBit ổ cắm cực dài6 3 / 32 "1 / 8 "1 / 8 "Hex kết thúc bóng€20.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Ổ cắm J5240A Bit 3/8 Ổ đĩa 5/16 inch có rãnh
€23.36 /đơn vị