Proto J4904bd | Ổ cắm Bit 3/8 Ổ đĩa 1/8 inch Đầu bi Hex | 1fx59 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm PROTO J4904BD Bit 3/8 Ổ 1/8 Inch Ball End Hex | AA9UXY 1FX59

PROTO J4904BD Ổ cắm Bit 3/8 Ổ đĩa 1/8 inch Đầu bi Hex

Trong kho
Khoản mục: AA9UXY phần: J4904BDTham chiếu chéo: 1FX59
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
€20.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit ổ cắm cực dài
Độ dài bit5"
Kiểu bitbóng lục giác
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcChrome được đánh bóng đầy đủ
Độ dài chèn5"
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm6
Chiều dài tổng thể6 3 / 32 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1 / 8 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Kích thước mẹo1 / 8 "
Loại mẹoHex kết thúc bóng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều dài tổng thểKích thước máyKích thước mẹoLoại mẹoGiá cả
Ổ cắm PROTO J5240A Bit 3/8 Ổ 5/16 inch có rãnh | AA8VHH 1AH91 J5240AỔ cắm bit3"5 / 16 "5 / 16 "rãnh€23.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J4904BD Ổ cắm Bit 3/8 Ổ đĩa 1/8 inch Đầu bi Hex
€20.65 /đơn vị