Proto J4990r-1/8 | Ổ cắm Bit, Kích thước ổ đĩa 3/8 inch, Đầu lục giác, Kích thước đầu 1/8 inch, Chiều dài 2 3/4 inch, Sae | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J4990R-1/8 Ổ cắm bit, Kích thước ổ đĩa 3/8 inch, Đầu lục giác, Kích thước đầu 1/8 inch, Chiều dài 2 3/4 inch, Sae | CT8FLT 56JT28

PROTO J4990R-1/8 Ổ cắm Bit, Kích thước ổ đĩa 3/8 inch, Đầu lục giác, Kích thước đầu 1/8 inch, Chiều dài 2 3/4 inch, Sae

Trong kho
Hạng mục: CT8FLT phần: J4990R-1/8Tham chiếu chéo: 56JT28

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€17.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm bit

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu MẹoKích thước ổ đĩaKết thúcChèn độ dàiVật chấtLoại đo lườngChiều dài tổng thểKích thước mẹoGiá cả
PROTO J49907 Socket Bit, Hex, Kích thước đầu tip 7/32 inch, Kích thước mũi khoan 3/8 inch | CD3TYL 426H85 J49907-3 / 8 "Chrome hoàn toàn Ba Lan1"Thép-2 23 / 32 "7 / 32 "€18.51
Bit ổ cắm PROTO J4770-2.5M, Chiều dài chèn 1 inch, Chiều dài chèn hệ mét, Mẹo 2.5Mm, Kiểu đầu hex | CH6PUD 426H40 J4770-2.5 triệuHex1 / 4 "cơ rôm1"Thép hợp kimmetric1 7 / 8 "2.5mm€17.36
PROTO J47707/64 Bit cắm, Chiều dài hạt dao 1 inch, Chiều dài hạt dao Sae, Đầu 7/64 inch, Kiểu đầu lục giác | CH6PUE 426H56 J47707 / 64Hex1 / 4 "cơ rôm1"Thép hợp kimSAE1 7 / 8 "7 / 64 "€17.10
Bit ổ cắm PROTO J47709 / 64B, Chiều dài chèn 1 inch, Mẹo 9/64 inch | CH6PUF 426H59 J47709 / 64Bbóng lục giác1 / 4 "cơ rôm1"Thép hợp kimSAE1 1 / 2 "9 / 64 "€17.33
Bit ổ cắm PROTO J5239-10W, Chiều dài chèn 5/8 inch, Kiểu đầu tip chiều dài chèn Torx, Mẹo T10, Kiểu đầu Torx | CH6PUW 426H90 J5239-10WTorx3 / 8 "cơ rôm5 / 8 "Thép hợp kimTorx1 23 / 32 "T10€18.14
PROTO J54411/2 Ổ cắm bit, Kích thước ổ 1/2 inch, Đầu lục giác, Kích thước đầu 1/2 inch, Chiều dài 3 5/8 inch, Sae | CT8FHB 426J06 J54411 / 2--------€30.92
PROTO J54411/4-TT Ổ cắm Bit, Kích thước ổ đĩa 1/2 inch, Đầu lục giác, Kích thước đầu 1/4 inch, Chiều dài 3 1/4 inch, Sae | CT8FHC 49XG13 J54411 / 4-TT--------€43.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J4990R-1/8 Ổ cắm Bit, Kích thước ổ đĩa 3/8 inch, Đầu lục giác, Kích thước đầu 1/8 inch, Chiều dài 2 3/4 inch, Sae
€17.90 /đơn vị