Proto J5239-10w | Ổ cắm Bit, Chiều dài hạt dao 5/8 inch, Kiểu đầu ngón tay có chiều dài hạt dao Torx, Đầu T10, Kiểu đầu Torx | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bit ổ cắm PROTO J5239-10W, Chiều dài chèn 5/8 inch, Kiểu đầu tip chiều dài chèn Torx, Mẹo T10, Kiểu đầu Torx | CH6PUW 426H90

PROTO J5239-10W Ổ cắm Bit, Chiều dài hạt dao 5/8 inch, Kiểu đầu mũi dao có chiều dài hạt dao Torx, Đầu T10, Kiểu đầu Torx

Trong kho
Khoản mục: CH6PUW phần: J5239-10WTham chiếu chéo: 426H90
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
€18.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm bit
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Kết thúccơ rôm
Chèn độ dài5 / 8 "
Cách nhiệtKhông
Vật chấtThép hợp kim
Loại đo lườngTorx
Chiều dài tổng thể1 23 / 32 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Kích thước mẹoT10
Kiểu MẹoTorx

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu MẹoKích thước ổ đĩaKết thúcChèn độ dàiVật chấtLoại đo lườngChiều dài tổng thểKích thước mẹoGiá cả
PROTO J49907 Socket Bit, Hex, Kích thước đầu tip 7/32 inch, Kích thước mũi khoan 3/8 inch | CD3TYL 426H85 J49907-3 / 8 "Chrome hoàn toàn Ba Lan1"Thép-2 23 / 32 "7 / 32 "€18.51
Bit ổ cắm PROTO J4770-2.5M, Chiều dài chèn 1 inch, Chiều dài chèn hệ mét, Mẹo 2.5Mm, Kiểu đầu hex | CH6PUD 426H40 J4770-2.5 triệuHex1 / 4 "cơ rôm1"Thép hợp kimmetric1 7 / 8 "2.5mm€17.36
PROTO J47707/64 Bit cắm, Chiều dài hạt dao 1 inch, Chiều dài hạt dao Sae, Đầu 7/64 inch, Kiểu đầu lục giác | CH6PUE 426H56 J47707 / 64Hex1 / 4 "cơ rôm1"Thép hợp kimSAE1 7 / 8 "7 / 64 "€17.10
Bit ổ cắm PROTO J47709 / 64B, Chiều dài chèn 1 inch, Mẹo 9/64 inch | CH6PUF 426H59 J47709 / 64Bbóng lục giác1 / 4 "cơ rôm1"Thép hợp kimSAE1 1 / 2 "9 / 64 "€17.33
PROTO J54411/2 Ổ cắm bit, Kích thước ổ 1/2 inch, Đầu lục giác, Kích thước đầu 1/2 inch, Chiều dài 3 5/8 inch, Sae | CT8FHB 426J06 J54411 / 2--------€30.92
PROTO J54411/4-TT Ổ cắm Bit, Kích thước ổ đĩa 1/2 inch, Đầu lục giác, Kích thước đầu 1/4 inch, Chiều dài 3 1/4 inch, Sae | CT8FHC 49XG13 J54411 / 4-TT--------€43.81
Ổ cắm PROTO J5441-10M, Kích thước ổ 1/2 inch, Đầu lục giác, Kích thước đầu 10 mm, Chiều dài 3 1/4 inch, Hệ mét | CT8FHD 426J08 J5441-10 triệu--------€26.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J5239-10W Ổ cắm Bit, Chiều dài hạt dao 5/8 inch, Kiểu đầu mũi dao có chiều dài hạt dao Torx, Đầu T10, Kiểu đầu Torx
€18.14 /đơn vị