PROTO J47707/64 Ổ cắm Bit, Chiều dài chèn 1 inch, Chiều dài chèn Sae, Đầu 7/64 inch, Kiểu đầu lục giác
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm bit |
Kích thước ổ đĩa | 1 / 4 " |
Kết thúc | cơ rôm |
Chèn độ dài | 1" |
Cách nhiệt | Không |
Vật chất | Thép hợp kim |
Loại đo lường | SAE |
Chiều dài tổng thể | 1 7 / 8 " |
Độ sâu ổ cắm | Tiêu chuẩn |
Kích thước mẹo | 7 / 64 " |
Kiểu Mẹo | Hex |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu Mẹo | Kích thước ổ đĩa | Kết thúc | Chèn độ dài | Vật chất | Loại đo lường | Chiều dài tổng thể | Kích thước mẹo | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J49907 | - | 3 / 8 " | Chrome hoàn toàn Ba Lan | 1" | Thép | - | 2 23 / 32 " | 7 / 32 " | €17.68 | ||
J4770-2.5 triệu | Hex | 1 / 4 " | cơ rôm | 1" | Thép hợp kim | metric | 1 7 / 8 " | 2.5mm | €17.01 | RFQ
| |
J47709 / 64B | bóng lục giác | 1 / 4 " | cơ rôm | 1" | Thép hợp kim | SAE | 1 1 / 2 " | 9 / 64 " | €17.09 | RFQ
| |
J5239-10W | Torx | 3 / 8 " | cơ rôm | 5 / 8 " | Thép hợp kim | Torx | 1 23 / 32 " | T10 | €17.59 | RFQ
| |
J54411 / 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €30.61 | ||
J54411 / 4-TT | - | - | - | - | - | - | - | - | €43.81 | ||
J5441-10 triệu | - | - | - | - | - | - | - | - | €26.41 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.