Proto J3045b | Cờ Lê Đầu Mở 15/16 X 1 15 Độ 11-31/64l | 1anm2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J3045B Cờ lê mở đầu 15/16 x 1 15 Độ 11-31 / 64l | AA8XGX 1ANM2

PROTO J3045B Cờ lê đầu hở 15/16 x 1 15 Độ 11-31/64l

Trong kho
Khoản mục: AA8XGX phần: J3045BTham chiếu chéo: 1ANM2
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
€52.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê hai đầu mở
Kết thúcOxit đen
Góc đầu15 Degrees
Kích cỡ đầu15 / 16 "x 1"
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể11 31 / 64 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy15 / 16 "x 1"
UPC662679090425

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
PROTO J3040 Cờ lê mở đầu 13/16 x 7/8 15 Độ 10-1 / 8l | AA8XGC 1ANK2 J3040Satin10.125 "13 / 16 "x 7 / 8"€30.45
PROTO J3020B Cờ lê mở đầu 5/16 x 3/8 15 Độ 5-1 / 4 L | AA8XGM 1ANL2 J3020BOxit đen5.25 "5/16 x 3/8 "€15.65
PROTO J3025B Cờ lê mở đầu 7/16 x 1/2 15 Độ 6-7 / 16 L | AA8XGP 1ANL4 J3025BOxit đen6.437 "7/16 x 1/2 "€16.79
PROTO J3026B Cờ lê mở đầu 1/2 x 9/16 15 Độ 7-7 / 64 L | AA8XGQ 1ANL5 J3026BOxit đen7 7 / 64 "1/2 x 9/16 "€18.85
PROTO J3030B Cờ lê mở đầu 9/16 x 5/8 15 Độ 7-47 / 64l | AA8XGR 1ANL6 J3030BOxit đen7 47 / 64 "9/16 x 5/8 "€22.22
Cờ lê mở đầu PROTO J3035B 11/16 x 3/4 Inch 8-63/64 L | AA8XGU 1ANL9 J3035BOxit đen8 63 / 64 "11/16 x 3/4 "€26.18
PROTO J3039B Cờ lê mở đầu 3/4 x 7/8 15 Độ 9-39/64 L | AA8XGV 1ANM0 J3039BOxit đen9 39 / 64 "3/4 x 7/8 "€34.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J3045B Cờ lê đầu hở 15/16 x 1 15 Độ 11-31/64l
€52.87 /đơn vị