Proto J3040 | Cờ Lê Đầu Mở 13/16 X 7/8 15 Độ 10-1/8l | 1ank2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J3040 Cờ lê mở đầu 13/16 x 7/8 15 Độ 10-1 / 8l | AA8XGC 1ANK2

PROTO J3040 Cờ lê đầu hở 13/16 x 7/8 15 độ 10-1/8l

Trong kho
Khoản mục: AA8XGC Kiểu: J3040Tham chiếu chéo: 1ANK2
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
€30.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê hai đầu mở
Kết thúcSatin
Góc đầu15 Degrees
Kích cỡ đầu13 / 16 "x 7 / 8"
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể10.125 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy13 / 16 "x 7 / 8"
UPC662679050146

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Cờ lê mở đầu PROTO J3040 có các góc mở khác nhau ở mỗi đầu, cho phép tiếp cận các chốt vặn trong không gian chật hẹp.

Tính năng, đặc điểm:

  • Cờ lê PROTO J3040 có cấu hình đầu mở tiêu chuẩn trên mỗi đầu để tiếp cận các chốt từ bên cạnh và trên cùng.
  • Nó được làm bằng thép hợp kim được xử lý đặc biệt để cho phép các ống côn mỏng để nâng cao độ bền và sức mạnh.
  • Bộ phận này có lớp hoàn thiện bằng sa tanh để đảm bảo hiệu suất chống ăn mòn và tay cầm chống trượt.
  • Nó có góc mở là 15 độ và cung cấp các phép đo SAE.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • ASME B107.100-2010

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Cờ lê mở đầu hoạt động như thế nào?

A. Đầu mở cho phép trượt dụng cụ qua đai ốc trong những chỗ chật hẹp, nơi mà chiều dài của ống hoặc trục cản trở hoạt động hoặc nơi không có đủ không gian cho ổ cắm / cờ lê hộp.

Q. Tại sao cờ lê được ưu tiên hơn cờ lê?

A. Cờ lê được ưa thích hơn cờ lê vì chúng có cánh tay dài. Điều này cho phép cần ít lực hơn để tạo ra hiệu ứng quay để tháo đai ốc.

Q. Chiều dài của cờ lê mở đầu PROTO J3040 là bao nhiêu?

A. Chiều dài tổng thể của cờ lê này là 10-1 / 8 inch.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
PROTO J3020B Cờ lê mở đầu 5/16 x 3/8 15 Độ 5-1 / 4 L | AA8XGM 1ANL2 J3020BOxit đen5.25 "5/16 x 3/8 "€15.65
PROTO J3025B Cờ lê mở đầu 7/16 x 1/2 15 Độ 6-7 / 16 L | AA8XGP 1ANL4 J3025BOxit đen6.437 "7/16 x 1/2 "€16.79
PROTO J3026B Cờ lê mở đầu 1/2 x 9/16 15 Độ 7-7 / 64 L | AA8XGQ 1ANL5 J3026BOxit đen7 7 / 64 "1/2 x 9/16 "€18.85
PROTO J3030B Cờ lê mở đầu 9/16 x 5/8 15 Độ 7-47 / 64l | AA8XGR 1ANL6 J3030BOxit đen7 47 / 64 "9/16 x 5/8 "€22.22
Cờ lê mở đầu PROTO J3035B 11/16 x 3/4 Inch 8-63/64 L | AA8XGU 1ANL9 J3035BOxit đen8 63 / 64 "11/16 x 3/4 "€26.18
PROTO J3039B Cờ lê mở đầu 3/4 x 7/8 15 Độ 9-39/64 L | AA8XGV 1ANM0 J3039BOxit đen9 39 / 64 "3/4 x 7/8 "€34.35
PROTO J3040B Cờ lê mở đầu 13/16 x 7/8 Inch 10-15/64 L | AA8XGW 1ANM1 J3040BOxit đen10 15 / 64 "13 / 16 "x 7 / 8"€37.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J3040 Cờ lê đầu hở 13/16 x 7/8 15 độ 10-1/8l
€30.45 /đơn vị