A Vật liệu cơ thể: Thép không gỉ , Đường kính lỗ khoan.: 2.5 " , Loại xi lanh: gọn nhẹ , Chất liệu nắp cuối: Nhôm , Hoàn thành: Gói Bạc , Pít-tông từ tính: Không , Tối đa. Trọng tải: 981 lb , tối đa. Áp lực: 200 psi , Núi: Cơ bản , Chất liệu pít-tông: Nhôm , Chất liệu thanh piston: Thép không gỉ , Kích thước cổng: 1 / 4 "NPT , Rod Dia.: 3 / 4 " , Chiều dài ren thanh: 0.7 " , Kích thước ren thanh: 1/2 "-20 Nữ , Diễn xuất đơn / Diễn xuất kép: Tác động kép , Nhiệt độ. Phạm vi: -40 độ đến 200 độ F , Chất liệu thanh giằng: Thép không gỉ , Chất liệu ống: Thép không gỉ