Proto J225g | Kìm Khớp Rắn 6-5/16 Inch 1-5/8in Hàm | 3r209 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm khớp rắn PROTO J225G 6-5 / 16 Inch 1-5 / 8in Hàm | AD2KTM 3R209

PROTO J225G Kìm nối đặc 6-5/16 Inch 1-5/8in Hàm

Trong kho
Khoản mục: AD2KTM phần: J225GTham chiếu chéo: 3R209
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
€45.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm khớp rắn
Năng lực cắt / Vật liệuKhông xác định
Xử lý Màuđỏ
Loại xử lýNhúng
Uốn cong hàm78 Degrees
Hàm dài3 / 8 "
Hàm rộng3 / 4 "
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm1.187 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể6 5 / 16 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng3 / 8 "
UPC662679030391
Xếp hạng điện ápKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMẹo rộngNăng lực cắt / Vật liệuHàm dàiXếp hạng điện ápHàm rộngVật chấtTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểGiá cả
Kìm tròn mini PROTO J2856RNMP 4-1 / 2 Inch 3/8 Inch Hàm | AA2FZV 10G671 J2856RNMP1"7 / 16 "3 / 8 "Không được đánh giá7 / 16 "Cảm ứng được làm cứng3 / 4 "4.5 "€56.92
Kìm mỏ vịt PROTO J227G | AD2KTP 3R213 J227G7 / 16 "Không xác định7 / 16 "Không được đánh giá17 / 32 "Thép hợp kim được xử lý nhiệt2"7 25 / 32 "€38.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J225G Kìm nối đặc 6-5/16 Inch 1-5/8in Hàm
€45.16 /đơn vị