Proto J2856rnmp | Kìm Tròn Mini 4-1/2 Inch Hàm 3/8 Inch | 10g671 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm tròn mini PROTO J2856RNMP 4-1 / 2 Inch 3/8 Inch Hàm | AA2FZV 10G671

PROTO J2856RNMP Kìm tròn mini 4-1/2 inch Hàm 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AA2FZV phần: J2856RNMPTham chiếu chéo: 10G671
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
€56.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm khớp rắn
Năng lực cắt / Vật liệu7 / 16 "
Cắt cạnh
Xử lý Màuđỏ
Loại xử lýNhúng
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài3 / 8 "
Hàm rộng7 / 16 "
Vật chấtCảm ứng được làm cứng
Tối đa Mở hàm3 / 4 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể4.5 "
Mùa xuân trở về
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1"
UPC662679971786
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMẹo rộngNăng lực cắt / Vật liệuHàm dàiXếp hạng điện ápHàm rộngVật chấtTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểGiá cả
Kìm khớp rắn PROTO J225G 6-5 / 16 Inch 1-5 / 8in Hàm | AD2KTM 3R209 J225G3 / 8 "Không xác định3 / 8 "Không áp dụng3 / 4 "Thép1.187 "6 5 / 16 "€45.16
Kìm mỏ vịt PROTO J227G | AD2KTP 3R213 J227G7 / 16 "Không xác định7 / 16 "Không được đánh giá17 / 32 "Thép hợp kim được xử lý nhiệt2"7 25 / 32 "€38.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J2856RNMP Kìm tròn mini 4-1/2 inch Hàm 3/8 inch
€56.92 /đơn vị