vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thanh Pry có dây buộc PROTO J2142-TT Chiều dài 17-1/2 inch Đường kính 5/8 inch | AH4PQF 35GR47

PROTO J2142-TT Tethered Pry Bar Chiều dài 17-1/2 Inch Đường kính 5/8 Inch

Trong kho
Khoản mục: AH4PQF phần: J2142-TTTham chiếu chéo: 35GR47
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
€100.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh uốn cong
MàuĐen
đường kính5 / 8 "
Vật chấtThép hợp kim cao
Chiều dài tổng thể17.5 "
Chiều rộng tổng thể1.25 "
Danh mục phụ Pry BarThanh Pry
Tether có thểTether đã sẵn sàng
bề dầy1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)44.96
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài tổng thểGiá cả
Thanh Pry có dây buộc PROTO J2140-TT Chiều dài 14-1/2 inch Đường kính 5/8 inch | AH4PQE 35GR46 J2140-TT5 / 8 "14.5 "€52.00
PROTO J2146-TT Tethered Pry Bar Chiều dài 28 inch Đường kính 3/4 inch | AH4PQG 35GR48 J2146-TT3 / 4 "28 "€113.78
Thanh Pry có dây buộc PROTO J2148-TT Chiều dài 31-7/8 inch Đường kính 3/4 inch | AH4PQH 35GR49 J2148-TT3 / 4 "31.875 "€129.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J2142-TT Tethered Pry Bar Chiều dài 17-1/2 Inch Đường kính 5/8 Inch
€100.14 /đơn vị