Proto J1112 | Cờ Lê Siết Vuông 1/4 X 3/16 Inch | 1c052 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê đóng lỗ PROTO J1112 1/4 x 3/16 Inch Square | AA9BHQ 1C052

PROTO J1112 Cờ lê siết vuông 1/4 x 3/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AA9BHQ Kiểu: J1112Tham chiếu chéo: 1C052
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
€28.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê điện lạnh Ratcheting
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Đầu linh hoạtKhông
Kích cỡ đầu1/4 x 3/16 "
Vật chấtChrome Vanadi Steel
Tối thiểu. Arc Swing5 Degrees
Số răng72
Số điểm12
Bù đắp0 Degrees
Chiều dài tổng thể5.5 "
Reversing
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1/4 x 3/16 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kiểu cờ lêSquare

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtChiều dài tổng thểKích thước máyKiểu cờ lêGiá cả
Cờ lê vặn PROTO J1111, Bề mặt được đánh bóng hoàn toàn, Kết cấu thép | AA9BHR 1C054 J1111Thép6.75 "3/16 "và 1/4" sq. X 1/2 "và 9/16" HexHex và Square€37.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J1112 Cờ lê siết vuông 1/4 x 3/16 inch
€28.10 /đơn vị