Cờ lê làm lạnh Proto J1111, được đánh bóng hoàn toàn | 1c054 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê vặn PROTO J1111, Bề mặt được đánh bóng hoàn toàn, Kết cấu thép | AA9BHR 1C054

PROTO J1111 Cờ lê siết, bề mặt được đánh bóng hoàn toàn, kết cấu thép

Trong kho
Khoản mục: AA9BHR Kiểu: J1111Tham chiếu chéo: 1C054
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
€37.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê điện lạnh Ratcheting
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Đầu linh hoạtKhông
Kích cỡ đầu3/16 "và 1/4" sq. X 1/2 "và 9/16" Hex
Vật chấtThép
Tối thiểu. Arc Swing5 Degrees
Số răng72
Số điểm12
Bù đắp0 Degrees
Chiều dài tổng thể6.75 "
Reversing
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3/16 "và 1/4" sq. X 1/2 "và 9/16" Hex
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kiểu cờ lêHex và Square

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cờ lê điện lạnh được thiết kế để mở các phụ kiện phích cắm, van, phích cắm kiểm tra dầu và bu lông ly hợp cho các ứng dụng ô tô, điều hòa không khí và dịch vụ
  • Cần chuyển đổi đảo chiều cung cấp khả năng hoán đổi hướng nhanh chóng để cải thiện tốc độ và kết cấu thép mang lại độ bền và sức mạnh lâu dài
  • Bề mặt được đánh bóng hoàn toàn để chống lại sự hư hại hoàn toàn từ chất lỏng và hóa chất mài mòn
  • Được thiết kế theo tiêu chuẩn GGG-W-001405

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtChiều dài tổng thểKích thước máyKiểu cờ lêGiá cả
Cờ lê đóng lỗ PROTO J1112 1/4 x 3/16 Inch Square | AA9BHQ 1C052 J1112Chrome Vanadi Steel5.5 "1/4 x 3/16 "Square€28.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J1111 Cờ lê siết, bề mặt được đánh bóng hoàn toàn, kết cấu thép
€37.84 /đơn vị