Proto J10062 | Ổ cắm tác động Ổ đĩa 1 inch 3-7/8 Inch 6 Pt | 1gg64 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động PROTO J10062 1 inch Truyền động 3-7 / 8 inch 6 Pt | AA9WGB 1GG64

PROTO J10062 Ổ cắm tác động Ổ đĩa 1 inch 3-7/8 inch 6 Pt

Trong kho
Khoản mục: AA9WGB Kiểu: J10062Tham chiếu chéo: 1GG64

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€832.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1"
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể5"
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3.875 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
UPC662679371067

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8207806000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố điểmLoại đầu raChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm tác động PROTO J10012SS 1 inch Truyền động 3/4 inch 4 Pt | AA8VAJ 1AFP4 J10012SS4Square2.5 "3 / 4 "Tiêu chuẩn€54.73
Ổ cắm tác động PROTO J10013SS Ổ cắm 1 inch 13/16 Inch 4 Pt | AA8VAK 1AFP5 J10013SS4Square2.5 "13 / 16 "Tiêu chuẩn€52.29
Ổ cắm tác động PROTO J10014SS Ổ cắm 1 inch 7/8 inch 4 Pt | AA8VAL 1AFP6 J10014SS4Square2.5 "7 / 8 "Tiêu chuẩn€57.63
Ổ cắm tác động truyền động PROTO J10015SS, Thép cường độ cao, 4 điểm | AA8VAM 1AFP7 J10015SS4Square2.5 "15 / 16 "Tiêu chuẩn€54.11
Ổ cắm tác động PROTO J10016SS Ổ cắm 1 inch 1 inch 6 Pt | AA8VAN 1AFP8 J10016SS4Square2.5 "1"Tiêu chuẩn€58.97
Ổ cắm tác động PROTO J10072 Ổ cắm 1 inch 4-1 / 2 inch 6 Pt | AA9WFX 1GG60 J100726Hex6"4.5 "Tiêu chuẩn€1,140.76
Ổ cắm tác động PROTO J10068 1 Inch Drive 4-1 / 4 Inch 6 Pt | AA9WFY 1GG61 J100686Hex5.5 "4.25 "Tiêu chuẩn€942.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J10062 Ổ cắm tác động Ổ đĩa 1 inch 3-7/8 inch 6 Pt
€832.57 /đơn vị