Proto J10012ss | Ổ cắm tác động Ổ đĩa 1 inch 3/4 inch 4 Pt | 1afp4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động PROTO J10012SS 1 inch Truyền động 3/4 inch 4 Pt | AA8VAJ 1AFP4

PROTO Ổ cắm tác động J10012SS Ổ cắm 1 inch 3/4 inch 4 Pt

Trong kho
Khoản mục: AA8VAJ phần: J10012SSTham chiếu chéo: 1AFP4
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
€54.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1"
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm4
Loại đầu raSquare
Chiều dài tổng thể2.5 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3 / 4 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Proto J10012SS là ổ cắm tác động được sử dụng ở bất cứ nơi nào cần có công cụ truyền động được cấp điện để lắp hoặc tháo ốc vít.
  • Nó có hai lỗ xuyên và vòng chữ O để giúp cố định ổ cắm vào đe dụng cụ truyền động.
  • Ổ cắm Proto này có kết cấu thép hợp kim được xử lý nhiệt với lớp hoàn thiện oxit đen để giảm thiểu độ dày của thành.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố điểmLoại đầu raChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm tác động PROTO J10013SS Ổ cắm 1 inch 13/16 Inch 4 Pt | AA8VAK 1AFP5 J10013SS4Square2.5 "13 / 16 "Tiêu chuẩn€52.72
Ổ cắm tác động PROTO J10014SS Ổ cắm 1 inch 7/8 inch 4 Pt | AA8VAL 1AFP6 J10014SS4Square2.5 "7 / 8 "Tiêu chuẩn€58.52
Ổ cắm tác động truyền động PROTO J10015SS, Thép cường độ cao, 4 điểm | AA8VAM 1AFP7 J10015SS4Square2.5 "15 / 16 "Tiêu chuẩn€55.61
Ổ cắm tác động PROTO J10016SS Ổ cắm 1 inch 1 inch 6 Pt | AA8VAN 1AFP8 J10016SS4Square2.5 "1"Tiêu chuẩn€59.14
Ổ cắm tác động PROTO J10072 Ổ cắm 1 inch 4-1 / 2 inch 6 Pt | AA9WFX 1GG60 J100726Hex6"4.5 "Tiêu chuẩn€1,140.76
Ổ cắm tác động PROTO J10068 1 Inch Drive 4-1 / 4 Inch 6 Pt | AA9WFY 1GG61 J100686Hex5.5 "4.25 "Tiêu chuẩn€942.57
Ổ cắm tác động PROTO J10066 Ổ cắm 1 inch 4-1 / 8 inch 6 Pt | AA9WFZ 1GG62 J100666Hex5.5 "4.125 "Tiêu chuẩn€991.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Ổ cắm tác động J10012SS Ổ cắm 1 inch 3/4 inch 4 Pt
€54.92 /đơn vị