Proto J10013ss | Ổ cắm tác động Ổ đĩa 1 inch 13/16 inch 4 Pt | 1afp5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động PROTO J10013SS Ổ cắm 1 inch 13/16 Inch 4 Pt | AA8VAK 1AFP5

PROTO Ổ cắm tác động J10013SS Ổ cắm 1 inch 13/16 inch 4 Pt

Trong kho
Khoản mục: AA8VAK phần: J10013SSTham chiếu chéo: 1AFP5

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€52.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1"
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm4
Loại đầu raSquare
Chiều dài tổng thể2.5 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy13 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Proto J10013SS là ổ cắm tác động được thiết kế để sử dụng trên các dây buộc bị hư hỏng và dây buộc được làm từ vật liệu mềm, để hấp thụ sự thay đổi mô-men xoắn đột ngột.
  • Ổ cắm Proto này có thiết kế Torque Plus cho phép gắn ổ cắm nhanh chóng và dễ dàng vào các đế buộc và lỗ khóa bên để cố định ổ cắm vào dụng cụ.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố điểmLoại đầu raChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm tác động PROTO J10012SS 1 inch Truyền động 3/4 inch 4 Pt | AA8VAJ 1AFP4 J10012SS4Square2.5 "3 / 4 "Tiêu chuẩn€54.73
Ổ cắm tác động PROTO J10014SS Ổ cắm 1 inch 7/8 inch 4 Pt | AA8VAL 1AFP6 J10014SS4Square2.5 "7 / 8 "Tiêu chuẩn€57.63
Ổ cắm tác động truyền động PROTO J10015SS, Thép cường độ cao, 4 điểm | AA8VAM 1AFP7 J10015SS4Square2.5 "15 / 16 "Tiêu chuẩn€54.11
Ổ cắm tác động PROTO J10016SS Ổ cắm 1 inch 1 inch 6 Pt | AA8VAN 1AFP8 J10016SS4Square2.5 "1"Tiêu chuẩn€58.97
Ổ cắm tác động PROTO J10072 Ổ cắm 1 inch 4-1 / 2 inch 6 Pt | AA9WFX 1GG60 J100726Hex6"4.5 "Tiêu chuẩn€1,140.76
Ổ cắm tác động PROTO J10068 1 Inch Drive 4-1 / 4 Inch 6 Pt | AA9WFY 1GG61 J100686Hex5.5 "4.25 "Tiêu chuẩn€942.57
Ổ cắm tác động PROTO J10066 Ổ cắm 1 inch 4-1 / 8 inch 6 Pt | AA9WFZ 1GG62 J100666Hex5.5 "4.125 "Tiêu chuẩn€971.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Ổ cắm tác động J10013SS Ổ cắm 1 inch 13/16 inch 4 Pt
€52.29 /đơn vị