Procon 141a140f11aa | Bơm cánh gạt quay, Kẹp, 3/8 Inch Npt, 140 Gph, Đồng thau ít chì | 5jke3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bơm cánh gạt quay PROCON 141A140F11AA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 140 GPH, Đồng thau ít chì | AJ2HWC 141A140F11AA 250

PROCON 141A140F11AA Máy bơm cánh gạt quay, Kẹp, 3/8 inch NPT, 140 GPH, Đồng thau ít chì

Trong kho
Khoản mục: AJ2HWC phần: 141A140F11AATham chiếu chéo: 141A140F11AA 250
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
€206.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm cánh gạt
Vật liệu cơ thểThau
Được xây dựng trongVan cứu trợ
Đường vòng
Áp suất xả (PSI)tối đa. 250psi
Lái xeMặt phẳng đôi 0.118"
Thang máy hút khô3.3 ft.
trọng lượng khô2.75 lbs.
Cứu trợ bên ngoàiKhông yêu cầu
Tốc độ dòng140 gph
Tốc độ dòng chảy @ 100 psi141 gph
Tốc độ dòng chảy @ 150 psi139 gph
Tốc độ dòng chảy @ 200 psi137 gph
Tốc độ dòng chảy @ 250 psi135 gph
Tốc độ dòng chảy @ 50 psi143 gph
Bác sĩ gia đình140
Vật liệu vỏThau
HP @ 100PSI0.28 hp
HP @ 150psi0.4 hp
HP @ 200psi0.52 hp
HP @ 250psi0.63 hp
HP @ 50PSI0.17 hp
Kích thước đầu vào3 / 8 "-18
Loại đầu vàoNPT
Đầu vào / Đầu ra NPTF (Vào)3/8
Max. Dòng chảy154
Tối đa Độ nhớt chất lỏng100cP
Tối đa Áp lực vận hành150 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.160 độ. F
Max. Sức ép250
Tối đa Tốc độ2400 RPM
Tối đa Nhiệt độ.158
Mfr. LoạtLoạt 1
Tối thiểu. Lưu lượng dòng chảy135
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-4 độ. F
Tối thiểu. RPM1000RPM
Gắn kếtKiểu kẹp Carbonator
Phong cách gắn kếtKẹp trên
Độ ồn60dBa
RPM danh nghĩa1,725 rpm
Kích thước ổ cắm3 / 8 "-18
Loại ổ cắmNPT
Phạm vi pH6pH
Nguồn điện0.64 hp
Giảm áp suất Max.250
Phạm vi van cứu trợ151 đến 250psi
RotationKim đồng hồ
Vật liệu rôto303 thép không gỉ
Vật liệu con dấuNitrile, Loại 21
Tự sơn lót ướttối đa 6 ft. Thang máy
Thân câyThau
Áp suất tĩnh100 psi
Độ phân giải TDS5000ppm
Cấu hình vanTiêu chuẩn-Không điều chỉnh bên ngoài
Loại vanBỏ qua- Ultem
Thang máy hút ướt6.6 ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.2
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

Máy bơm cánh gạt Procon 141A140F11AA là thiết bị chuyển chất lỏng dùng trong xử lý hóa chất, pha chế nước giải khát và chế biến thực phẩm.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó có lỗ cổng NPT 3/8 inch để kết nối chất lỏng và có bộ lọc tích hợp để ngăn ngừa hư hỏng do mảnh vụn.
  • Máy bơm này cung cấp khả năng gắn kẹp để lắp đặt dễ dàng và có cấu hình truyền động phẳng kép để đảm bảo truyền chất lỏng hiệu quả.
  • Nó có chất đàn hồi EPDM / nitrile để cung cấp các đặc tính bịt kín đáng tin cậy và có lớp đệm gốm / carbon không cân bằng để vận hành chống rò rỉ.
  • Máy bơm này quay theo chiều kim đồng hồ và có các bộ phận bên trong làm bằng carbon để tự bôi trơn.
  • Nó có cấu trúc bằng đồng thau chì thấp để mang lại độ bền và khả năng chống ăn mòn, đồng thời có thêm loại van Ultem bỏ qua để kiểm soát dòng chất lỏng.

Phụ kiện tương thích:

  • procon 1113 V-Band Kẹp: Nó cung cấp một kết nối an toàn giữa các thành phần hình trụ, cung cấp một vòng đệm chặt chẽ và đáng tin cậy cho các ứng dụng khác nhau.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Có bất kỳ cân nhắc nào để giảm tiếng ồn khi sử dụng máy bơm cánh gạt quay không?

A. Máy bơm cánh gạt quay có thể tạo ra một số tiếng ồn trong khi vận hành, đặc biệt là ở tốc độ cao hơn. Để giảm mức độ tiếng ồn, bạn có thể cân nhắc lắp đặt bộ cách ly rung động hoặc giá treo chống rung để giảm rung động.

Q. Máy bơm cánh gạt quay có thể xử lý những loại chất lỏng nào?

A. Máy bơm cánh gạt quay có thể xử lý nhiều chất lỏng khác nhau, bao gồm chất lỏng, chất khí và bùn.

Q. Tôi có thể chạy máy bơm cánh quạt quay mà không cần dầu không?

A. Máy bơm cánh quạt quay không bao giờ được chạy mà không có dầu. Dầu đóng một vai trò quan trọng trong việc bôi trơn, làm kín và làm mát. Vận hành máy bơm mà không có dầu có thể nhanh chóng dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng, chẳng hạn như mài mòn quá mức và kẹt các bộ phận chuyển động.

Q. Làm cách nào để bảo trì máy bơm cánh quạt quay này?

A.

  • Thường xuyên kiểm tra và duy trì mức dầu của máy bơm trong phạm vi khuyến nghị.
  • Kiểm tra và thay thế các van và đệm bị mòn hoặc hư hỏng ngay lập tức.
  • Giữ bên ngoài của máy bơm sạch sẽ và không có mảnh vụn.
  • Theo dõi hiệu suất của máy bơm bằng cách sử dụng đồng hồ đo áp suất và đồng hồ đo lưu lượng.
  • Đảm bảo căn chỉnh đúng giữa máy bơm và động cơ để tránh mài mòn và rung.
  • Bôi trơn các bộ phận chuyển động theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP @ 150psiLái xeTốc độ dòngHP @ 200psiHP @ 250psiMax. Dòng chảyTối đa Áp lực vận hànhMax. Sức épGiá cả
Bơm cánh gạt quay PROCON 141A125F11AA, NPT 3/8 inch, 131 GPH, Đồng thau có hàm lượng chì thấp | AE4CYW 141A125F11AA 250 141A125F11AA0.36 hpMặt phẳng đôi 0.118"125 gph0.47 hp0.57 hp131 GPH250 psi200 psi€208.12
Bơm cánh gạt quay PROCON 111A035F11CA, 3/8 Inch NPT, 35 GPH, Đồng thau | AF2QXT 111A035F11CA 250 111A035F11CA0.19 hpMặt phẳng đôi 0.118"35 gph0.24 hp0.29 hp48 GPH150 psi200 psi€200.94
Bơm cánh gạt quay PROCON 111A100F11AA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 100 GPH, Đồng thau | AF2QXX 111A100F11AA 250 111A100F11AA0.28 hpMặt phẳng đôi 0.118"100 gph0.35 hp0.42 hp112 GPH150 psi200 psi€200.38
Bơm cánh gạt quay PROCON 111A140F11AA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 140 GPH, Đồng thau | AF2QXZ 111A140F11AA 250 111A140F11AA0.4 hpMặt phẳng đôi 0.118"140 gph0.52 hp0.63 hp154 GPH150 psi200 psi€200.94
Máy bơm cánh gạt quay PROCON 101b100F11BC, dạng kẹp, 3/8 inch NPT, 100 GPH, đồng thau | CM6UTF 101b100F11BC0.28 hpKhớp nối có rãnh bằng đồng 1143100 gph0.35 hp0.42 hp-60 psi-€96.08
Máy bơm cánh gạt quay PROCON 101C100F11BC, dạng kẹp, 3/8 inch NPT, 100 GPH, đồng thau | CM6UTG 101C100F11BC0.28 hpKhớp Nối Rãnh Bằng Nhựa 1143100 gph0.35 hp0.42 hp-60 psi-€103.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROCON 141A140F11AA Máy bơm cánh gạt quay, Kẹp, 3/8 inch NPT, 140 GPH, Đồng thau ít chì
€206.52 /đơn vị