Procon 111a100f11aa | Bơm cánh gạt quay, Kẹp, 3/8 Inch Npt, 100 Gph, Đồng thau | 6xe83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bơm cánh gạt quay PROCON 111A100F11AA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 100 GPH, Đồng thau | AF2QXX 111A100F11AA 250

PROCON 111A100F11AA Máy bơm cánh gạt quay, dạng kẹp, 3/8 inch NPT, 100 GPH, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AF2QXX phần: 111A100F11AATham chiếu chéo: 111A100F11AA 250
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
€200.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm cánh gạt
Vật liệu cơ thểThau
Được xây dựng trongVan cứu trợ
Đường vòng
Áp suất xả (PSI)tối đa. 250psi
Lái xeMặt phẳng đôi 0.118"
Thang máy hút khô3.3 ft.
trọng lượng khô2.75 lbs.
Cứu trợ bên ngoàiKhông yêu cầu
Tốc độ dòng100 gph
Tốc độ dòng chảy @ 100 psi100 gph
Tốc độ dòng chảy @ 150 psi98 gph
Tốc độ dòng chảy @ 200 psi96 gph
Tốc độ dòng chảy @ 250 psi94 gph
Tốc độ dòng chảy @ 50 psi102 gph
Bác sĩ gia đình100
Vật liệu vỏThau
HP @ 100PSI0.2 hp
HP @ 150psi0.28 hp
HP @ 200psi0.35 hp
HP @ 250psi0.42 hp
HP @ 50PSI0.13 hp
Kích thước đầu vào3 / 8 "-18
Loại đầu vàoNPT
Đầu vào / Đầu ra NPTF (Vào)3/8
Max. Dòng chảy112 GPH
Tối đa Độ nhớt chất lỏng100cP
Tối đa Áp lực vận hành150 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.160 độ. F
Max. Sức ép200 psi
Tối đa Tốc độ2400 RPM
Tối đa Nhiệt độ.150 F
Mfr. LoạtLoạt 1
Tối thiểu. Lưu lượng dòng chảy94 GPH
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-4 độ. F
Tối thiểu. RPM1000RPM
Gắn kếtKiểu kẹp Carbonator
Phong cách gắn kếtKẹp trên
Độ ồn60dBa
RPM danh nghĩa1,725 rpm
Kích thước ổ cắm3 / 8 "-18
Loại ổ cắmNPT
Phạm vi pH6pH
Nguồn điện0.42 hp
Giảm áp suất Max.250 PSI
Phạm vi van cứu trợ151 đến 250psi
RotationKim đồng hồ
Vật liệu rôto303 thép không gỉ
Tự sơn lót ướttối đa 6 ft. Thang máy
Thân cây303 thép không gỉ
Áp suất tĩnh100 psi
Độ phân giải TDS5000ppm
UPC818256171777
Cấu hình vanTiêu chuẩn-Không điều chỉnh bên ngoài
Loại vanBỏ qua- Ultem
Thang máy hút ướt6.6 ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.18
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8413500090
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

Máy bơm cánh gạt quay Procon 111A100F11AA là một máy bơm chuyển tích cực linh hoạt và hiệu quả được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau cho các ứng dụng xử lý chất lỏng.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó đảm bảo tốc độ dòng chảy ổn định ngay cả khi hoạt động dưới áp suất thay đổi. Tính năng này rất cần thiết cho các ứng dụng yêu cầu phân phối chất lỏng chính xác và ổn định.
  • Máy bơm cánh gạt quay này có khả năng tự mồi, giúp xử lý nước và các chất lỏng khác hiệu quả mà không cần mồi thủ công.
  • Máy bơm cánh gạt quay này được tích hợp với một bộ lọc tích hợp để loại bỏ hiệu quả các mảnh vụn khỏi chất lỏng được bơm, ngăn ngừa tắc nghẽn và bảo vệ thiết bị phía sau.
  • Nó có cấu trúc bằng đồng thau để chống ăn mòn trên các bề mặt tiếp xúc.
  • Máy bơm cánh gạt này có thể hoạt động ở nhiệt độ từ -4 đến 160 độ F.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Máy bơm cánh gạt quay Procon 111A100F11AA này cần bao nhiêu mã lực?

A. Máy bơm yêu cầu mã lực cơ học tối đa là 0.42 mã lực (313 W).

Q. Tốc độ dòng chảy tối đa của máy bơm cánh gạt quay Procon 111A100F11AA này là bao nhiêu?

A. Tốc độ dòng chảy tối đa của máy bơm cánh gạt quay Procon 111A100F11AA này là 100 gallon mỗi giờ (300 lít mỗi giờ).

Q. Kích thước kết nối đầu vào và đầu ra tiêu chuẩn của máy bơm cánh gạt quay này là bao nhiêu?

A. Máy bơm cánh gạt quay Procon 111A100F11AA đi kèm với các kết nối đầu vào và đầu ra NPT 3/8 inch.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP @ 150psiLái xeTốc độ dòngHP @ 200psiHP @ 250psiMax. Dòng chảyTối đa Áp lực vận hànhMax. Sức épGiá cả
Bơm cánh gạt quay PROCON 141A125F11AA, NPT 3/8 inch, 131 GPH, Đồng thau có hàm lượng chì thấp | AE4CYW 141A125F11AA 250 141A125F11AA0.36 hpMặt phẳng đôi 0.118"125 gph0.47 hp0.57 hp131 GPH250 psi200 psi€208.12
Bơm cánh gạt quay PROCON 111A035F11CA, 3/8 Inch NPT, 35 GPH, Đồng thau | AF2QXT 111A035F11CA 250 111A035F11CA0.19 hpMặt phẳng đôi 0.118"35 gph0.24 hp0.29 hp48 GPH150 psi200 psi€200.94
Bơm cánh gạt quay PROCON 111A140F11AA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 140 GPH, Đồng thau | AF2QXZ 111A140F11AA 250 111A140F11AA0.4 hpMặt phẳng đôi 0.118"140 gph0.52 hp0.63 hp154 GPH150 psi200 psi€200.94
Bơm cánh gạt quay PROCON 141A140F11AA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 140 GPH, Đồng thau ít chì | AJ2HWC 141A140F11AA 250 141A140F11AA0.4 hpMặt phẳng đôi 0.118"140 gph0.52 hp0.63 hp154150 psi250€206.52
Máy bơm cánh gạt quay PROCON 101b100F11BC, dạng kẹp, 3/8 inch NPT, 100 GPH, đồng thau | CM6UTF 101b100F11BC0.28 hpKhớp nối có rãnh bằng đồng 1143100 gph0.35 hp0.42 hp-60 psi-€96.08
Máy bơm cánh gạt quay PROCON 101C100F11BC, dạng kẹp, 3/8 inch NPT, 100 GPH, đồng thau | CM6UTG 101C100F11BC0.28 hpKhớp Nối Rãnh Bằng Nhựa 1143100 gph0.35 hp0.42 hp-60 psi-€103.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROCON 111A100F11AA Máy bơm cánh gạt quay, dạng kẹp, 3/8 inch NPT, 100 GPH, Đồng thau
€200.38 /đơn vị