APPROVED VENDOR 1ECG6 Wire Security Cart 1800 Lb. Chiều dài 48 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ hàng bảo mật bằng dây |
Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh | Hiện tượng |
Loại bánh xe | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Xây dựng | Đế ống 1 1/4 "Sq, 1" Rnd. Mặt ống |
Kết thúc | cơ rôm |
Đánh giá | 11 ga. Cơ sở, 16 ga. Sides |
Tải trọng | 1800 lb |
Chiều cao tổng thể | 70 " |
Chiều dài tổng thể | 48 " |
Chiều rộng tổng thể | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 87.54 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 132.08 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu bánh | Loại bánh xe | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ECH1 | polyurethane | 4 xoay | 900 lb | 68.5 " | 65 " | 27.25 " | €1,550.52 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.