Máy bơm cánh gạt quay sê-ri PROCON 1
Máy bơm cánh gạt quay Procon 1 Series được sử dụng trong máy pha cà phê, hệ thống lọc nước, thiết bị phân phối cacbonat, thiết bị phân phối đồ uống và thiết bị xử lý chất lỏng. Chúng có kích thước nhỏ gọn, khả năng tự mồi và hoạt động hiệu quả để truyền chất lỏng sạch và không mài mòn.
Phong cách | Mô hình | HP @ 150psi | Lái xe | Tốc độ dòng | HP @ 200psi | HP @ 250psi | Max. Dòng chảy | Tối đa Áp lực vận hành | Max. Sức ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 141A140F11AA | 0.4 hp | Mặt phẳng đôi 0.118" | 140 gph | 0.52 hp | 0.63 hp | 154 | 150 psi | 250 | €206.52 | |
A | 111A140F11AA | 0.4 hp | Mặt phẳng đôi 0.118" | 140 gph | 0.52 hp | 0.63 hp | 154 GPH | 150 psi | 200 psi | €200.94 | |
A | 111A035F11CA | 0.19 hp | Mặt phẳng đôi 0.118" | 35 gph | 0.24 hp | 0.29 hp | 48 GPH | 150 psi | 200 psi | €200.94 | |
A | 111A100F11AA | 0.28 hp | Mặt phẳng đôi 0.118" | 100 gph | 0.35 hp | 0.42 hp | 112 GPH | 150 psi | 200 psi | €200.38 | |
B | 101b100F11BC | 0.28 hp | Khớp nối có rãnh bằng đồng 1143 | 100 gph | 0.35 hp | 0.42 hp | - | 60 psi | - | €96.08 | |
B | 101C100F11BC | 0.28 hp | Khớp Nối Rãnh Bằng Nhựa 1143 | 100 gph | 0.35 hp | 0.42 hp | - | 60 psi | - | €103.63 | |
A | 141A125F11AA | 0.36 hp | Mặt phẳng đôi 0.118" | 125 gph | 0.47 hp | 0.57 hp | 131 GPH | 250 psi | 200 psi | €208.12 |
Cơ chế làm việc
- Vỏ chứa một rôto trung tâm với các cánh chuyển động lệch tâm.
- Sự quay của rôto dẫn đến chuyển động hướng ra ngoài của các cánh quạt, tạo ra một vòng đệm kín.
- Thông qua sự quay của các cánh quạt, chất lỏng hoặc khí được hút vào một buồng kín.
- Do đó, thể tích của buồng kín giảm, nén chất lỏng/khí bị mắc kẹt.
- Cổng đầu ra cho phép trục xuất chất lỏng/khí nén.
- Vòng quay liên tục của rôto duy trì quá trình hút, nén và xả.
Tính năng
- Chúng có tính năng tự mồi (nước) và vận hành không cần bảo trì với các đặc tính xung và rung động thấp.
- Những máy bơm này đi kèm với một van giảm áp bên trong trong cấu hình điều chỉnh tiêu chuẩn không phải bên ngoài.
- Chúng có vỏ bằng đồng thau cho độ bền và khả năng chống ăn mòn.
- Những máy bơm này được trang bị một bộ lọc tích hợp để loại bỏ các mảnh vụn khỏi chất lỏng bơm.
- Chúng có các kết nối đầu vào và đầu ra NPT 3/8 inch để dễ dàng lắp đặt.
- Những máy bơm này đi kèm với chất đàn hồi EPDM / nitrile để có khả năng chống dầu, nhiên liệu, axit và dung môi phân cực vượt trội
- Chúng cung cấp tốc độ dòng chảy 100 GPH để truyền chất lỏng hiệu quả.
Những câu hỏi thường gặp
Phạm vi nhiệt độ chất lỏng hoạt động của các máy bơm này là gì?
-4 đến 160 độ F.
Công suất cơ học tối đa cần thiết để tiết kiệm năng lượng trong các máy bơm này là bao nhiêu?
Máy bơm cánh gạt quay Procon 1 Series có mã lực cơ học tối đa là 0.42 mã lực để tiết kiệm năng lượng.
Làm cách nào để vệ sinh và bảo trì các máy bơm này?
- Ngắt kết nối nguồn điện và tháo máy bơm.
- Làm sạch bên ngoài và tháo rời máy bơm.
- Ngâm các bộ phận trong dung dịch làm sạch phù hợp.
- Kiểm tra các cánh quạt và bộ lọc tích hợp xem có bị mòn hoặc hư hỏng không.
- Áp dụng chất bôi trơn được khuyến nghị cho các bộ phận chuyển động.
- Kiểm tra và thay thế các vòng đệm/vòng chữ O nếu cần.
- Lắp ráp lại máy bơm theo hướng dẫn.
- Cài đặt lại máy bơm và kiểm tra chức năng của nó.
- Thiết lập một lịch trình bảo trì thường xuyên.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Tấm che mặt thay thế kính chắn
- Các thành phần thí điểm và đánh lửa
- Quai niêm phong và khóa
- Bộ bit tác động
- Bộ bảo vệ cột và tia I
- Dụng cụ không dây
- Rào cản tiếp cận và kiểm soát đám đông
- Tời
- Ống và Phích cắm thử nghiệm và Phụ kiện
- Đồ đạc vị trí nguy hiểm
- MONOPRICE Tấm tường âm thanh / video
- WESTWARD những kẻ lập dị
- INSIZE thước côn
- COOPER B-LINE Kênh loại SH
- MARTIN SPROCKET Nhông xích con lăn hệ mét Triplex Stock Bore B, Số xích 08B-3
- SECURALL PRODUCTS Tủ đựng tạp chí nổ loại 100 dòng M2
- DAYTON Vòng đệm động cơ
- HUMBOLDT Bộ tách Riffle siêu nhỏ và chính xác
- WEG Chân đế Tefc, Động cơ đa năng ba pha