Prince Ss-2a1d | Bộ chọn van | 6w567 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chọn van PRINCE SS-2A1D | AF2NHL 6W567

PRINCE Bộ chọn van SS-2A1D

Trong kho
Khoản mục: AF2NHL phần: SS-2A1DTham chiếu chéo: 6W567
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
€281.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan chọn thủy lực
Vật liệu cơ thểGang thep
Sức chứa20 GPM
Max. Sức ép2500 psi
Cổng NPT1/2 Trong.
Chiều cao tổng thể2.25 "
Chiều dài tổng thể5.125 "
Chiều rộng tổng thể3.25 "
Chức vụ2
Way3

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.87
Chiều cao tàu (cm)21.08
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8481200010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Bộ chọn van PRINCE DS-4A1E | AF2NHM 6W568 DS-4A1E40 GPM3.25 "5.5 "4.25 "€378.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRINCE Bộ chọn van SS-2A1D
€281.56 /đơn vị