PRINCE Bộ chọn van DS-4A1E
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van chọn thủy lực |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Sức chứa | 40 GPM |
Max. Sức ép | 2500 psi |
Cổng NPT | 3/4 Trong. |
Chiều cao tổng thể | 3.25 " |
Chiều dài tổng thể | 5.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 4.25 " |
Chức vụ | 2 |
Way | 4 |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.22 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.91 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.75 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.41 |
Mã HS | 8481200010 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-2A1D | 20 GPM | 2.25 " | 5.125 " | 3.25 " | €244.83 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.