Precision Brand 76740 | Bộ cảm biến Feeler 20 Pc | 5xb99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PRECISION BRAND 76740 Bộ cảm biến 20 chiếc | AE7EBM 5XB99

PRECISION BRAND 76740 Feeler Gage Bộ 20 Pc

Trong kho
Khoản mục: AE7EBM phần: 76740Tham chiếu chéo: 5XB99
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
€168.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ đo cảm giác
Chiều dài lưỡi5"
Độ rộng của lưỡi kiếm1 / 2 "
Vật chất260 đồng hợp kim
Số lượng các mảnh20
tâm trạngQuy mô 30T 56-78
bề dầy0.025mm0.038mm0.051mm0.076mm0.102mm0.127mm0.152mm0.178mm0.203mm0.229mm0.254mm0.305mm0.356mm0.381mm0.406mm0.457mm0.508mm0.559mm0.635mm0.762mm
Dải độ dày (In.)0.001 để 0.030

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS9031808085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài lưỡiVật chấttâm trạngbề dầyGiá cả
PRECISION BRAND 19740 Bộ cảm biến 20 chiếc | AE7EGL 5XE66 197405"Thép lò xo cacbon caoRC 48-620.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.356 mm 0.381 mm 0.406 mm 0.457 mm 0.508 mm 0.559. 0.610 mm 0.635 mm XNUMX mm€51.37
PRECISION BRAND 19990 Bộ cảm biến 20 chiếc | AE7EGW 5XE75 1999012 "Thép lò xo cacbon caoRC 48-620.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.356 mm 0.381 mm 0.406 mm 0.457 mm 0.508 mm 0.559. 0.635 mm 0.762 mm XNUMX mm€161.63
PRECISION BRAND 77750 Bộ cảm biến 20 chiếc | AE7FXE 5XU51 777505"301 thép không gỉRC 45-550.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.381 mm 0.508 mm 0.635 mm 0.787 mm€228.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRECISION BRAND 76740 Feeler Gage Bộ 20 Pc
€168.89 /đơn vị